EU:n neuvosto hyväksyi tammikuussa 2024 säännökset, jotka koskevat F-kaasujen asteittaista poistamista käytöstä ja ilmaston lämpenemisen rajoittamista Pariisin sopimuksen mukaisesti. Näiden sääntöjen mukaan uusien SF6-kaasua hyödyntävien keskijännitekojeistojen käyttö kielletään 24 kV:iin asti, ja kielto astuu voimaan jo vuonna 2025.
SF6-kaasu on erittäin haitallinen ympäristölle
Kyseessä on kasvihuonekaasu, jota käytetään yleisesti Euroopan ja Suomen energiasektorin laitoksissa. Yksi kilogramma SF6-kaasua vastaa 25 200 kilogramman CO2-päästöä, ja sen vaikutukset kestävät ilmakehässä tuhansia vuosia. Siirtyminen SF6-vapaisiin kojeistoihin on tärkeä askel kohti ympäristövastuuta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.
Sähköyhtiöiden ja verkko-operaattoreiden on hyvä miettiä, miten uudet säännöt vaikuttavat heidän toimintaansa
Seuraava vaihe on kiellon laajentaminen myös korkeampien jännitearvojen SF6-kojeistoihin. SF6-kaasun kieltäminen on erityisen tärkeää uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulipuistoja, tukevissa sähköinfrastruktuureissa, sillä uusiutuvan energian tehtävä on vähentää kaikentyyppisiä päästöjä.
Sähköalan rooli kiertotaloudessa on merkittävä. Sitoutuminen kestävään kehitykseen ja innovaatioihin on tärkeää yritysten yhteiskuntavastuun (CSR) kannalta. Pitkän aikavälin strategia SF6-vapaiden kojeistojen käyttöönottamiseksi on paitsi lainsäädännöllinen välttämättömyys myös mahdollisuus edistää liiketoimintaa ja säästää ympäristöä tuleville sukupolville. Eatonilla on yli 60 vuoden kokemus SF6-vapaiden kojeistojen valmistamisesta ja toimittamisesta, ja autamme mielellämme uusien kojeistojen hankinnassa.