Etusivu
Ebeco 205 – luotettava ja helppokäyttöinen termostaatti ammattiasentajalle

Ebeco 205 – luotettava ja helppokäyttöinen termostaatti ammattiasentajalle

Ebeco 205 on varma valinta lattialämmityksen ohjaukseen silloin, kun asentaja arvostaa selkeyttä, toimintavarmuutta ja nopeaa käyttöönottoa. Tämä mekaaninen termostaatti tarjoaa juuri sen, mitä työmaalla tarvitaan: yksinkertaisen asennuksen, tarkan lämpötilansäädön ja pitkän käyttöiän ilman turhaa monimutkaisuutta.

Lisäksi tuotteella on 5 vuoden takuu, mikä tekee siitä huolettoman ja turvallisen valinnan niin asentajalle kuin loppuasiakkaalle.

 

Miksi Ebeco 205 on hyvä valinta asentajalle?

  • Luotettava mekaaninen rakenne – ei elektroniikkaa, joka voisi pettää.
  • Nopea asennus – selkeä kytkentä ja mukana toimitettava lattia-anturi.
  • Tarkka säätö – portaattomasti säädettävä lämpötila 0–40 °C.
  • Kestävä ja huoltovapaa – suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön vaativissakin kohteissa.
  • 5 vuoden takuu – lisää varmuutta ja vähentää reklamaatioriskiä.
  • Sopii useimpiin uppoasennusrasioihin – helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin.

 

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Säätöalue: 0–40 °C
  • Anturi: NTC-lattia-anturi (mukana)
  • Kuormitus: 16 A / 230 V
  • Asennus: Uppoasennus, yhteensopiva yleisimpien kehysten kanssa
  • Kotelointiluokka: IP21
  • Hystereesi: Optimoitu tasaisen lämmön ylläpitoon
  • Takuu: 5 vuotta
  • Käyttökohteet: Sähkölattialämmitys, sulanapito pienissä tiloissa, saneerauskohteet

 

Pääasialliset käyttökohteet

  • Asunnot ja taloyhtiöt
  • Kylpyhuoneet ja märkätilat (IP21 huomioiden)
  • Saneerauskohteet, joissa halutaan korvata vanha termostaatti ilman muutostöitä