Ebeco jäätymissuojat

Ebeco jäätymissuojat

Helppo tapa ehkäistä jäätyneiden putkien vaurioita ennalta on suojata viemärit ja vesiputket roudalta lämpökaapeleilla. Lämpökaapelia voidaan käyttää vesiputkien lämmittämiseen vuoden kylminä kuukausina.

 

Frostvakt 10

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

  • Vesi- ja viemäriputkiin, viemäreihin ja kaivoihin
  • Sisä- ja ulkoasennukseen
  • Juomavesihyväksytty
  • Energiatehokas
  • Tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön
  • Voidaan asentaa ristiin

Frostvakt 10 ehkäisee roudan rikkomien putkien ja vesijohtojen aiheuttamat vahingot ja vuodot. Lämpökaapelissa on valmiiksi asennettu pistotulppa, joka on helppo liittää maadoitettuun pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta. Tavallisia käyttöalueita ovat viemärit, vesijohdot ja vesimittarit esimerkiksi kesämökeillä, autotalleissa, kasvihuoneissa, asuntovaunuissa tai veneissä. Tehokas ohjaus Frostvakt Controlilla. Kaapeli on PVC-vapaa ja sopii hyvin juomavesiputkiin. Tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön KIWAn mukaisesti (hyväksyntä 1289).

Frostvakt 25

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

  • Metallisille ja muovisille räystäskouruille ja syöksyputkille
  • Ulkopuolella vähintään Ø 75 mm putkissa
  • Energiatehokas
  • Voidaan asentaa ristiin

Frostvakt 25 on varustettu valmiiksi asennetulla 4 metrin liitäntäkaapelilla ja pistotulpalla. Se soveltuu erinomaisesti väliaikaisiin asennuksiin räystäskouruissa ja syöksytorvissa. Se kiinnitetään helposti kouruun Ebeco Smartclipin avulla ja liitetään maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta. Frostvakt 25 voidaan asentaa ulkopuolisesti putkiin, joiden halkaisija on 75 mm tai enemmän. Putki, jonka Ø on 110 mm ja jossa on 20 mm eristys, selviää -30 °C lämpötilasta, kun se suojataan Frostvakt 25:llä.

F-10

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

  • Juomavesihyväksytty
  • Sisä- ja ulkoasennukseen
  • Vesi- ja viemäriputkiin, viemäreihin ja kaivoihin
  • Energiatehokas
  • Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
  • Täyttää juomavesivaatimukset

F-10 on itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säätää tehonsa sen mukaisesti. Käytetään putkien ulkoisena ja sisäisenä jäätymissuojana. Kaapeli voidaan katkaista ja asentaa ristiin niin, että se sopii putkeen täydellisesti. Täyttää vaatimukset kosketukselle juomaveden kanssa KTW- ja NSF/ANSI-standardin 61 mukaisesti.

Teksti ja kuvat: Ebeco Oy