ENSTON posliininen SDI4.5 haruseristin korvaantuu polymeerisella eristimellä
Enstolta on tullut uusi polymeerinen haruseristin SDI69. Tämä uusi eristin vaikuttaa olevan erittäin lupaava vaihtoehto perinteisille posliiniharuseristeille. SDI69 tulee korvaamaan SDI4.5 posliinieristimen tulevaisuudessa.
Polymeeriharuseristin SDI69 on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Se tarjoaa useita etuja verrattuna perinteisiin posliinieristeisiin.
Tässä muutamia tärkeitä ominaisuuksia:
- Kestävyys: SDI69 kestää jännitekuormitusta erittäin hyvin. Sen korkein käyttöjännite on 24 kV, ja se täyttää standardin SFS 3741-H24 vaatimukset. Lisäksi SDI69 kestää yvin iskuja ja on säänkestävä.
- Materiaali: SDI69 on valmistettu erittäin kestävästä ja lujasta lasikuituvahvisteisesta polymeerimateriaalista. Sen murtolujuus on jopa suurempi kuin posliini- tai komposiittiharuseristimillä. Tämä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon ilmajohtoverkkoihin.
- Kevyt rakenne: SDI69 on kevyt, painaen vain 0,8 kg. Tämä helpottaa sen käsittelyä ja asennusta.
- Turvallisuus: Polymeeriharuseristin on UV-kestoinen ja kestää hyvin sähköistä rasitusta. Näin se tarjoaa pitkän käyttöiän ilmajohtolinjassa.
- Asennus: SDI69 soveltuu 25-68 mm² harusvaijereille. Sitä on mahdollista tilata erikseen ja tulevaisuudessa ovat valmiiksi pakatuissa harussarjoissa vakiona.
- Tyyppitestattu: IEC 61109:2008 ja IEC 60060‐1:2010 Standardin mukaan
ENSTO SDI69