Etusivu
Exaktor exStreet POP – Älykäs ja energiatehokas katuvalaisin hämäräkytkimellä

Exaktor exStreet POP – Älykäs ja energiatehokas katuvalaisin hämäräkytkimellä

exStreet POP on katuvalaisin, joka yhdistää energiatehokkuuden, kestävyyden ja joustavuuden kompaktissa koossa. Se tarjoaa laadukasta valaistusta julkisille alueille, pihoille, parkkipaikoille ja kävelyteille, joissa turvallisuus ja näkyvyys ovat ensisijaisia.

 

Miksi valita exStreet POP?

  • Energiatehokas ratkaisu – vähentää energiankulutusta ja kustannuksia.
  • Kompakti ja moderni muotoilu – sopii monenlaisiin ympäristöihin.
  • Helppo asennus ja joustava käyttö – säädettävä kulma ja teho takaavat optimaalisen valaistuksen. Sopii pylvääseen tai orteen (Ø 60 mm), ja säädettävä asennuskulma (+/- 15°) takaa helpon integroinnin

 

Keskeiset ominaisuudet

  • Integroitu hämärätunnistin – 25lx / 200lx / OFF
  • Säädettävä värilämpötila – 2200K / 3000K / 4000K.
  • Teho valittavissa dippikytkimellä – Neljä vaihtoehtoa 12-40W välillä.

 

Sovelluskohteet

  • Julkiset alueet ja kävelytiet
  • Piha- ja parkkialueet
  • Modernit ulkovalaistusratkaisut

 

exStreet POP ei ole vain valaisin – se on älykäs valaistusratkaisu, joka tuo turvallisuutta, mukavuutta ja energiansäästöä ulkotiloihin.

Teksti  ja kuvat: Exaktor