Indax-teollisuusvalaisin – Lämpimien ympäristöjen yleisvalaisin
Indax 7s -valaisinperhe on suunniteltu ratkaisemaan kuumien ympäristöjen valaistushaasteet aina +70 °C:n lämpötilaan saakka.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi huuvat, lämpimät tekniset tilat, kuumien käyttölaitteiden valaistus ja kuivatustilat.
Valaisimen tarkoin harkitut kiinnitysratkaisut sekä päädyssä sijaitseva kytkentäliitin mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai upotusaukkoon.
Indax 7s -valaisimista on saatavilla kaksi eri pituutta: 650 mm ja 1 230 mm. Molemmat vaihtoehdot ovat saatavilla joko pinta-asenteisena tai RST-upotuskehyksellä.
Vakiotuotteiden teknisiä tietoja:
Käyttöympäristön lämpötila: +70 °C
Kotelointiluokka: IP65
Pituudet: 650 mm ja 1 230 mm
Tehot: 35–65 W
Valovirrat: 5 000 – 10 000 lm
Värilämpötila: 4 000 K
Värintoisto: >80
Valonjako: Symmetrinen 90 tai 60 astetta; 55 astetta (low UGR)
Ohjaus: On/off ja DALI