Indax 7s – Tehokas ja kestävä valaistus kuumiin olosuhteisiin

Indax 7s – Tehokas ja kestävä valaistus kuumiin olosuhteisiin

Indax 7s on Suomessa valmistettu teollisuusvalaisin, joka on suunniteltu erityisesti lämpimiin ja kuumiin ympäristöihin. Sen tiivis ja hengittävä rakenne yhdistettynä IP65-suojaukseen takaa luotettavan toiminnan vaativissakin olosuhteissa. Valaisimessa on saatavilla useita teho- ja valonjakovaihtoehtoja sekä kaksi runkopituutta, mikä tekee siitä joustavan ratkaisun erilaisiin asennuskohteisiin.

 

Miksi valita Indax 7s?

  • Kestävä ja pitkäikäinen: Elinikä jopa 80 000 tuntia (L80B50 Ta +70 °C).
  • Monipuoliset ohjaustavat: on/off, DALI ja SwitchDIM.
  • Laadukas valaistus: Valovirta 5 000–10 000 lm, värilämpötila 4 000 K tai 5 000 K, CRI 80.
  • Helppo asennus: Kiinteä kytkentäliitin ja asennusjalka nopeuttavat asennustyötä.
  • Soveltuu vaativiin olosuhteisiin: Käyttölämpötila -30 °C … +70 °C, rasitusluokka C4.

 

Indax 7s tarjoaa tehokkaan ja energiatehokkaan valaistusratkaisun teollisuuden tarpeisiin – luotettavasti ja tyylikkäästi. Tämä tuote Soneparin varastosta ja loppuvalikoima tilauksesta noin 15 arkipäivän toimitusajalla. 

Kuva: Greon