SPARX™-käsineet antavat käsillesi poikkeuksellisen suojan kuumuutta ja valokaaria vastaan. Ne ovat tulenkestävät eivätkä sula tai syty palamaan. Kestävät materiaalit ja mukava muotoilu ylläpitävät myös mukavuutta ja tehokkuutta haastavimmissakin ympäristöissä.
Guide SPARX-käsineet Soneparin valikoimassa.
Guide 7501
Erittäin notkea vuohennahkakäsine, jonka kämmenselkä on lämmönkestävää meta-aramidikuitua. Suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa voi esiintyä valokaarien ja kuumuuden riski. Käsineessä on kaksinkertaiset lämmönkestävät saumat, kämmenessä para-aramidivuori, joka suojaa myös viilloilta tason B mukaan. Kämmenen ulkosyrjässä lisävahvikkeet suojauksen parantamiseksi.
Hyväksynnät: EN 388: 3X43B, EN 407: 41311X, ARC/ASTM F2675 ATPV-tason 1 CAL 6 mukaisesti.

Guide 7506
Saumaton notkea työkäsine, jonka kämmenpuoli on pinnoitettu nitriili/kloropreenisekoitteella. Käsineen materiaalit soveltuvat suojautumiseen kuumilta pinnoilta ja valokaarilta. Käsineen viiltosuojaustaso on D ja se täyttää myös kosketuslämmön suojaustason 1 vaatimukset.
Hyväksynnät: EN 388: 4X43D, EN 407: 41220X, ARC/ASTM F2675 ATPV-tason 2 CAL 10,3 mukaisesti.

Guide 7505
Vedenpitävä vuohennahkakäsine pitkällä suojarannekkeella. Rystysvahvikkeet. Suunniteltu suojautumiseen kuumilta pinnoilta ja valokaarilta sekä märältä ulkona tehtävissä töissä. Käsineessä on kaksinkertaiset lämmönkestävät saumat ja kokovuori para-aramidia, joka suojaa myös viilloilta tason B mukaan. Vahvistettu kämmen suojauksen parantamiseksi.
Hyväksynnät: EN 388: 3X43B, EN 407: 41424X, EN 12477 Type A, EN 511 021, ARC/ASTM F2675 ATPV-tason 4 CAL 47 mukaisesti.