Seuraavan sukupolven saunanohjausjärjestelmä Fenix nostaa saunakokemuksen täysin uudelle tasolle.
Harvia Fenix -tuoteperhe tuo arkeesi älykkään, tyylikkään ja vaivattoman saunan ohjauksen. Olitpa sitten rentoutumassa kotona tai hallinnoitpa hotellin tai kylpylän saunaa, Fenix-tuotteet antavat sinulle täyden hallinnan saunaelämykseesi. Intuitiivinen käyttöliittymä, sisäänrakennettu WiFi-yhteys ja joustavat asennusvaihtoehdot tekevät saunan ohjauksesta helppoa ja vaivatonta.
Harvian yli 75 vuoden saunaosaamiseen pohjautuva Fenix yhdistää luotettavuuden ja modernin käyttömukavuuden. Lämpötilasta ja ilmankosteudesta valaistukseen ja ilmanvaihtoon – voit personoida saunasi yhdellä kosketuksella.
Sisäänrakennettua älykkyyttä, räätälöity sinulle
Harvia Fenixin avulla voit helposti säätää saunasi lämpötilan ja saunomisajan. Harvia Fenix -ohjauspaneelin älykäs ja oppiva teknologia kertoo sinulle, milloin saunasi on saavuttanut haluamasi lämpötilan ja voit aloittaa saunomisen. Fenix sisältää kolme lämmitysasetusta – Lempeä, Makoisa ja Kipakka – joita voit muokata tai korvata omilla asetuksillasi. Järjestelmä oppii, miten saunasi lämpenee, ja mukautuu tuottaakseen tasaisen suorituskyvyn joka kerta.
WiFi-yhteys vakiona
Jokainen Harvia Fenix -ohjauspaneeli on vakiona varustettu WiFi-yhteydellä – et tarvitse erillisiä moduuleja tai lisälaitteita. Sisäänrakennetun yhteyden ansiosta voit ohjata saunaasi etänä MyHarvia 2 -sovelluksella, ja ohjauspaneeli pysyy automaattisesti ajan tasalla langattomien päivitysten avulla.
Kotisaunoista hotelleihin ja kylpylöihin
Kodin pienistä saunoista hotelleihin ja kylpylöihin – Harvia Fenix mukautuu monenlaisiin ympäristöihin. Se mahdollistaa useiden elementtien ohjauksen, mukaan lukien sähkö- ja Combi-kiukaat, valaistus ja tuulettimet. Mukautettavat esiasetukset ja julkiseen tai yhteiskäyttöön tarkoitettu erillinen vierastila yksinkertaistavat käyttöliittymää. Fenix on todellinen kokonaisratkaisu mihin tahansa saunaympäristöön.
Ota kaikki irti Fenixistä MyHarvia 2 -sovelluksella
MyHarvia 2 on yhtä näppärä kuin uusi Harvia Fenix -ohjauspaneeli. Sovellus myös näyttää ja tuntuu samalta kuin Harvia Fenix -ohjauspaneeli, joten ohjaimet ovat tuttuja ja helppokäyttöisiä. Yhdenmukaisuuden ansiosta oppimiskäyrää ei ole. Säädätpä lämpötilaa seinään kiinnitetystä Fenix-näytöstä tai puhelimestasi, kokemus on sujuva, moderni ja miellyttävä.
Myös asennus on vaivatonta, sillä vaiheittaiset ohjeet sisältävä asennusohjelma ja QR-koodilla toimiva pariliitos yhdistävät sovelluksen ohjauspaneeliin muutamassa minuutissa. Asetusten määrittämisestä säästyneen ajan voit käyttää saunan lämmössä rentoutumiseen.
Etäohjaus käyttöön kertamaksulla
Uudessa MyHarvia 2 -sovelluksessa on mukana Core-taso, joka sisältää heti ensimmäisestä päivästä alkaen laajan valikoiman ominaisuuksia ilman lisäkustannuksia. Coren avulla saat hyödyllisiä ilmoituksia saunan tilasta, esimerkiksi kun sauna on valmis tai 10 minuuttia ennen kuin se saavuttaa asettamasi lämpötilan. Voit myös seurata saunan tilaa etänä, nähdä senhetkisen lämpötilan ja jäljellä olevan lämmitysajan sekä tarkistaa historialliset käyttötiedot suoraan puhelimestasi. Core-tasolla on helppo seurata saunan kuntoa ja käyttöä ilman tilauksia tai maksuja.
Control-taso on valinnainen kertamaksullinen päivitys, joka aidosti parantaa saunakokemustasi. Kun Control on aktivoitu, sovellus muuttuu näytöstä kokonaisvaltaiseksi etäohjaimeksi. Sen avulla voit käynnistää saunan mistä ja milloin tahansa näppärällä napautuksella. Sauna on pian valmis, olitpa sitten sohvalla tai tulossa kotiin treenistä. Kaikki tärkeimmät toiminnot, kuten sähkö- tai Combi-kiuas, valaistus ja tuulettimet, ovat täysin puhelimesta ohjattavissa.
Parasta on, että Control ei ole tilaus, sillä kertamaksun jälkeen lisenssi on voimassa ohjauspaneelin koko käyttöiän. Kaikki kotitaloutesi jäsenet saavat nauttia päivitetystä kokemuksesta tällä yhdellä lisenssillä. Kun olet aktivoinut Controlin, voit kutsua rajoittamattoman määrän käyttäjiä jakamaan lisenssin.
Harvia C170VKK – sähkökiukaan ohjauskeskus ammattikäyttöön
Ohjauskeskuksen laajat toiminnot, kuten viikkokello ja etäkäynnistys mahdollistavat saunatilan monipuolisen käytön. C170VKK-ohjauskeskus sopii maksimissaan 17 kW -tehoisille kiukaille ja lisätehoyksikön kanssa isommille tehoille. Ohjauskeskuksen asennus on helppoa ja nopeaa.

Harvia Club – kestävyyttä ja tehoa saunaan
Harvia Club -kiuas on saunojen superlämmittäjä, joka jaksaa löylyttää isompaakin saunaporukkaa, vaikka aamusta iltaan. Valitse Harvia Club, kun vaadit kiukaalta voimaa ja kestävyyttä. Harvia Club -kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (esim. Harvia C170VKK).