Pelastulaki uudistui 1.1.2024 palovaroittimien osalta, siirtymäaika on kaksi vuotta
Muutoksen myötä palovaroittimen hankinta-ja kunnossapitovastuu siirtyy kiinteistön omistajalle. Lakimuutos vaikuttaa erityisesti rivi-ja kerrostaloihin. Arviolta 20% asunnoista ei tällä hetkellä ole palovaroitinta.
Kun yksi hälyttää, hälyttävät kaikki!
- Luonnosta saamansa inspiraation myötä teollinen muotoilija Lars Wettre ottaa etäisyyttä klassisesta pyöreästä muodosta luomalla palovaroittimen, jolla on pehmeä ja esteettisesti miellyttävä muoto, joka sulautuu huomaamattomasti jokaiseen huoneeseen. Pebblen käyttäjäystävällisen suunnittelun ansiosta se on helppo testata ja huoltaa.
- Pebble Linkissä on litiumparisto, jossa on 10 vuoden käyttöikä, mikä tarkoittaa, ettei sinun koskaan tarvitse vaihtaa paristoa. Varoitin antaa merkkiäänen, kun paristo on kulunut loppuun ja on tullut aika hankkia uusi varoitin.
- Näin saat varoituksen nopeasti riippumatta siitä, missä tulipalo saa alkunsa. Voit yhdistää jopa 12 palovaroitinta langattomasti 868 MHz-yhteyden välityksellä.
- Kantama esteettömässä tilassa enintään: 100 m.
- Pebble Linkissä on litiumparisto, jossa on 10 vuoden käyttöikä, mikä tarkoittaa, ettei sinun koskaan tarvitse vaihtaa paristoa. Varoitin antaa merkkiäänen, kun paristo on kulunut loppuun ja on tullut aika hankkia uusi varoitin.
- Pölysuojus suojaa ilmaisinta rakentamisen ja saneerauksen aikana.
- Palovaroittimemme on hyväksytty CE-, EN14604:2008-, RoHS- ja REACH-standardien mukaisesti, ja testattu savutunnelissa oikean kalibroinnin varmistamiseksi.
Pebble Link esittelyvideo