KAISAIN tuotevalikoima perustuu huippulaatuisiin ja luotettaviin laitteisiin, jotka tarjoavat mukavuutta ja vastaavat LVI-markkinoiden sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaiden odotuksiin.
Kaisai on panostanut jo monien vuosien ajan laitteidensa tuotekehittelyyn, ja se tarjoaakin markkinoiden innovatiivisimpia jäähdytys- ja lämmitysratkaisuja, jotka soveltuvat mainiosti sekä julkisiin rakennuksiin että omakoti- ja pientaloihin.
KAISAIN valikoimaan kuuluvat kodin ja liiketilojen jäähdytys- ja lämmityslaitteet, kuten seinämallit Wi-Fi:llä, Multi Split- ja kasettilaitteet sekä siirrettävät ilmastointilaitteet ja ilma-vesilämpöpumput.
Pitkäaikaisten teknologiainvestointien ansiosta KAISAIN laitteisto kuuluu alan innovatiivisimpiin ja soveltuu sekä julkisiin tiloihin että asuinrakennuksiin.
Tekniikka
Invertteriteknologia vähentää energiankulutusta, nopeuttaa lämmönsäätöä ja takaa hiljaisen toiminnan.
KAISAIN tuotteisiin kuuluu laaja valikoima käyttömukavuutta lisääviä ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteiden käytöstä sujuvampaa sekä sisältävät erilaisia lisäominaisuuksia tuotteiden ohjaimissa.
Ilmastointilaitteissa ja ilmalämpöpumpuissa on vakiovarusteena WiFi-toiminto, jonka ansiosta niitä voidaan ohjata kätevästi mobiililaitteelle (älypuhelin, tabletti jne.) asennettavalla sovelluksella. Voit hallita yksikköä mistä tahansa ja milloin tahansa.
Pidämme huolta ympäristöstä
KAISAIN laitteet ovat ympäristöystävällisiä sekä energiatehokkaita ja noudattavat EU:n 20/20/20 ilmasto- ja energiapakettia sekä ilmastointilaitteille asetettuja ohjeistuksia, jotka on määritelty energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnittelua koskevassa direktiivissä (Ecodesign- / ErP-direktiivi). KAISAIN ilmastointilaitteiden ja ilmalämpöpumppujen käyttämällä R32-kylmäaineella on vähäiset ilmastovaikutukset, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön. Lisäksi ne täyttävät eurooppalaiset lakisääteiset vaatimukset. Suodattimet poistavat ilmasta epäpuhtaudet ja takaavat puhtaan sisäilman. KAISAI tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen ja luotettavaa teknologiaa sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaille.
Isompana uutuutena löytyy suurtehoilma-vesilämpöpumput 65 kW:sta jopa 140 kW:iin.