Etusivu
Uudistunut KSM-turvakytkin on nyt entistä asennusystävällisempi

Uudistunut KSM-turvakytkin on nyt entistä asennusystävällisempi

Uudistettu KSM-turvakytkin (16–25 A) on kehitetty helpottamaan asentajan arkea ja vastaamaan vaativien kohteiden tarpeisiin. Moderni rakenne, parannettu asennettavuus ja kestävät materiaalit tekevät KSM-turvakytkimestä varman valinnan niin sisä- kuin ulkokäyttöön. KSM tarjoaa pitkäikäistä ja luotettavaa suorituskykyä niin tavanomaisissa kuin vaativissakin käyttöympäristöissä.

 

Polykarbonaattikoteloidun KSM-turvakytkimen edut:

  • Kestävä ja luotettava ratkaisu vaativiin sää- ja ympäristöolosuhteisiin (polykarbonaattikotelo, IP67-suojausluokka)
  • UV-suojattu materiaali, soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön
  • Hyvä suoja useimpia kemikaaleja vastaan
  • Itsesammuva materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet
  • Väännin lukittavissa OFF-asentoon lisää käyttöturvallisuutta; väännin myös sinetöitävissä ON-asentoon (esim. nippusiteellä)
  • Korkeammalle nostetut N- ja PE-liittimet helpottavat asennusta ja tarjoavat enemmän työtilaa verrattuna aiempaan malliin
  • Kotelossa useita läpivientejä: ylhäällä 2x M20 läpilyöntiaihiot, alhaalla 2x M20 kalvotiivisteet, takaseinässä 2x M15 kalvotiivisteet
  • Kiinnitysrei’issä kalvotiivisteet
  • Vakiona vedonpoistajat, 2 kpl
  • Saatavilla holkkitiivisteillä
  • Saatavilla NO apukoskettimella
  • Saatavilla NO apukoskettimella ja holkkitiivisteillä
  • Saatavilla 2-, 3- tai 4-napaisena
  • Saatavilla harmaana ja mustana