Soneparin tuotevalikoima on laajentunut, ja nyt asiakkaiden saatavilla ovat myös Laatuantenni Oy:n LA CAT -sarjan kaapelit ja oheistarvikkeet. Sarjaan kuuluu monipuolinen valikoima tietoverkkotuotteita, kuten kytkentäkaapelit, liittimet ja räkkimekaniikat, jotka täyttävät nykyaikaisten asennuskohteiden tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.
LA CAT -sarjan tuotteet tarjoavat luotettavan ja suorituskykyisen ratkaisun niin pieniin kuin vaativampiinkin projekteihin. Nyt nämä laadukkaat tuotteet ovat helposti saatavilla Soneparin kattavan jakeluverkoston kautta.
CAT6 1xU/UTP LSZH Dca L305 SI Datakaapeli CAT6 U/UTP simplex 1x4 parinen 23AWG LSZH sininen, Dca-s2,d2,a1
CAT6 1xU/UTP LSZH Dca L305 HA Datakaapeli CAT6 U/UTP simplex 1x4 parinen 23AWG LSZH harmaa, Dca-s2,d2,a1
CAT6 1xU/UTP LSZH Dca K500 SI Datakaapeli CAT6 U/UTP simplex 1x4 parinen 23AWG LSZH sininen, Dca-s2,d2,a1
CAT6 2xU/UTP LSZH Dca K500 SI Datakaapeli Cat6 U/UTP duplex 2x4 parinen 23AWG LSZH sininen, Dca-s2,d2,a1
CAT6A 1xU/UTP LSZH Dca K500 VA Datakaapeli CAT6A U/UTP simplex 1x4 parinen 23AWG LSZH valkoinen, Dca-s2,d2,a1, 500m kela
CAT6A 1xU/FTP LSZH Dca K500 LI Datakaapeli CAT6A U/FTP simplex 1x4 parinen 23AWG LSZH lila, Dca-s2,d2,a1
CAT6A 1xU/FTP LSZH Cca K500 LI Datakaapeli CAT6A U/FTP simplex 1x4 parinen 23AWG LSZH lila, Cca, s1a, d1, a1
CAT6A 2xU/FTP LSZH Dca K500 LI Datakaapeli CAT6A U/FTP duplex 2x4 parinen 23AWG LSZH lila, Dca-s2,d2,a1
CAT6A 1xU/FTP LSZH Cca L305 LI Datakaapeli CAT6A U/FTP simplex 1x4 parinen 26AWG LSZH lila, Cca, s1a, d1, a1
Cat7A 1xS/FTP LSZH Cca K500 OR Datakaapeli single CAT7A S/FTP HFFR EC1000, Cca-s1a,d1,a1
LA-C6-TF-KS-24 RJ45-liitin Cat6 UTP, keystone, työkaluton, pölysuojalla, Bulk pakattu
LA-C6-TF-KS RJ45-liitin Cat6 UTP, keystone, työkaluton, pölysuojalla, pakkauskoko 1/100
LA-C6A-TF-S-KS RJ45-liitin Cat6A STP, keystone, suojattu, työkaluton, pölysuojalla, pakkauskoko 1/50
LA-C6A-TF-S-KS-24 RJ45-liitin Cat6A STP, keystone, suojattu, työkaluton, pölysuojalla, Bulk pakattu
LA-C6A-TF-KS-24 RJ45-liitin Cat6A UTP, keystone, työkaluton, pölysuojalla, Bulk pakattu 24 kpl
RKP-RJ45 Cat paneeli, 24:lle RJ45 liittimelle, 19", 1U, musta
KO-1U Kaapeliohjuripaneeli, 19", 1U, musta
PP-6-1U Pistorasiapaneeli, 19", 1U, 6kpl Suko, virtakytkimellä, musta
PP-9-1U Pistorasiapaneeli, 19", 1U, 9kpl Suko, musta
LAC CAT6 U/UTP 0.25M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 0.25m RJ45/RJ45
LAC CAT6 U/UTP 0.5M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 0.5m RJ45/RJ45
LAC CAT6 U/UTP 1.0M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 1.0m RJ45/RJ45
LAC CAT6 U/UTP 2.0M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 2.0m RJ45/RJ45
LAC CAT6 U/UTP 3.0M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 3.0m RJ45/RJ45
LAC CAT6 U/UTP 5.0M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 5.0m RJ45/RJ45
LAC CAT6 U/UTP 7.5M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 7.5m RJ45/RJ45
LAC CAT6 U/UTP 10.0M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 10.0m RJ45/RJ45
LAC CAT6 U/UTP 15.0M HA PVC Kytkentäkaapeli CAT6 U/UTP 15.0m RJ45/RJ45