Enemmän valoa, enemmän valinnanvaraa, 100 000 tunnin käyttöikä
Syyskuussa 2024 LEDVANCE julkaisee uudet symmetrisen valonjaon valonheittimet. Uusissa Floodlight SYM -valonheittimissä on tuttu LEDVANCE-design, mutta teknisesti ne ovat päivittyneet paljon. Muun muassa uusien valonheittimien käyttöikä on kasvanut jopa 100 000 tuntiin (L70/B50). Kaikki uudet valonheitinmallit on nyt varustettu huohotinventtiilillä, joka takaa sen ettei heittimien sisään pääse tiivistymään kosteutta.
Huohotinventtiilien lisäksi kaikissa malleissa on entistä parempi kaapelinläpivientiholkki, joka estää kaapelia pitkin valuvan veden pääsemisen heittimen sisään.
Sensor-mallien liike- ja hämärätunnistin on myös päivitetty uuteen
Uudessa tunnistimessa on mahdollisuus asettaa valaisin himmenemään liikkeen havaitsemisen jälkeen 0 - 40 %:iin. Tunnistimesta on helppo säätää tunnistimen arvoja, kuten päälläoloaikaa (10 s – 12 min), hämärätunnistuksen kynnysarvoa (10 – 2000 lx) ja liiketunnistimen herkkyyttä. Floodlight SYM -valonheittimet ovat myös varustettu Multi Lumen -ominaisuudella, kussakin heitinmallissa on kaksi valovirtavaihtoehtoa ja valotehokkuus on jopa 150 lm/W. Esimerkiksi FL 50 4000 K -mallissa voidaan valita joko 4000 tai 6000 lm:n valovirta valaisimen tehon ollessa 41 W.
Teknisten päivitysten lisäksi valikoima laajenee suuremmissa valonheittimissä. Nyt yli 8000 lm:n valonheittimistä löytyy mallit valkoisen värisenä sekä myös 3000 K:n värilämpötilalla. Uusi Floodlight SYM -valonheitin valikoima sisältää jopa 57 erilaista valonheitinmallia. Uusille Floodlight SYM -valonheittimille on myönnetty ENEC-sertifikaatti ja niillä on myös D-merkintä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: jopa 25 000 lm
- Värilämpötilat: 3000 / 4000 / 6500 K
- Teho: 8 -167 W
- Valotehokkuus: jopa 150 lm/W
- Kotelointiluokka: IP65 ja IK08, korroosioluokka C4 (480 h) EN ISO 12944-2
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 °C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 °C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE- ja ENEC-sertifikaatti, D-merkintä