LED STRIP 230V
50 metriä pitkä IP66 LED-nauha DEKRA-sertifioidusti suoraan verkkojännitteeseen turvallisesti
LEDVANCE LED STRIP 230V -tuoteperheestä löytyy uutuutena 50 metriä pitkät turvallisesti katkaistavat ja jatkettavat IP66 led-valonauhat. Led-nauha on katkaistavissa näkyvillä olevien katkaisukohtien kohdalta ja se on DEKRA hyväksytty tapa lyhentää ja jatkaa led-nauhaa.
Nauhoja voidaan käyttää ulkokäytössä suoraan 230 V:n verkkojännitteellä. Sisäkäytössä tulee käyttää erikseen tilattavaa DC-jännitelähdettä, jonka avulla led-nauhan valotehokkuus nousee sekä valontuotto paranee. Samalla myös led-nauhan välkyntä pienenee parantaen myös valaistuksen laatua.
Suurin asennuspituus nauhalle on 50 metriä ja lyhimmillään 10 cm. Valmiin liitosjohdon pituus 200 cm. Valovirta led-nauhalla on suuri, suoraan verkkojännitekäytössä 1340 lm/m ja tasasuunnattuna 1430 lm/m. Led-nauhan teho on 12 W/m AC-käytössä ja sen kokonaisvalontuotto on tällöin yli 60 000 lm. Led-nauhan käyttöikä on 50 000 h (L70/B50) ja sen käyttöympäristön lämpötila-alue: -20...+45 C.