LIT by Cardin uutuudet, jotka tekevät valaistuksesta älykkäämpää ja tyylikkäämpää!

LIT by Cardin uutuudet, jotka tekevät valaistuksesta älykkäämpää ja tyylikkäämpää!

Uutuudet, jotka tekevät valaistuksesta älykkäämpää ja tyylikkäämpää!

Valitse laadukkaat ja monipuoliset ratkaisut, jotka nostavat tilasi valaistuksen uudelle tasolle. Lit by Cardi tuo markkinoille kolme huippu-uutuutta – tutustu ja ihastu!

Sora – Kohdevalaisin, joka korostaa tyylin

Sora on laadukas spot-alasvalaisin, joka tarjoaa joustavuutta ja tarkkuutta. Värilämpötila on helposti säädettävissä DIP-kytkimellä (2700K / 3000K / 4000K), joten voit luoda juuri oikean tunnelman jokaiseen tilaan.

Taso G2 – Työpistevalaisimet, jotka tekevät arjesta sujuvaa

Taso-tuoteperhe tarjoaa kolme eri kokoa (550 mm, 750 mm ja 1100 mm) ja pinta-asennettavan ratkaisun. Värilämpötila on vaihdettavissa asennuksen yhteydessä DIP-kytkimellä, ja valaisimet on varustettu kätevällä 2-osaisella pistorasialla. Tehokkuus ja käytännöllisyys samassa paketissa!

DRY – Teollisuusvalaisin, joka kestää kaiken

DRY on IP66-suojattu LED-yleisvalaisin kosteisiin ja vaativiin tiloihin. Iskunkestävyysluokka IK10 takaa pitkäikäisyyden, ja DIP-kytkimellä valittava teho (40W / 49W / 56W) tarjoaa jopa 9000 lumenin valotehon. Täydellinen ratkaisu teollisuuden tarpeisiin!

Haluatko lisätietoja tai tilata heti?

Tutustu koko valikoimaan ja varmista, että valaistusratkaisusi ovat ajan tasalla.

Teksti ja kuvat: LIT by Cardi