E-foundation
Betoniton ratkaisu latausasemien ja energiavarastojen perustuksiksi – nopea, sujuva ja kestävä!
- Modulaarinen rakenne – helposti sovitettavissa erilaisiin kohteisiin
- Kevyt ja hallittava - voidaan asentaa ilman koneita ja nostoja
- Sujuva kaapeliasennus – tilaa kaapeleille, luistavat pinnat suojaavat kaapelivaurioilta asennusvaiheessa
- Päivitettävissä – vaihdettavat kannet ja tilaa kaapelipäivityksille (Multiduct)
- Nopea asentaa – ei kuivumista, ei odottelua
- Kestävä – huomattavasti pienemmät CO2- päästöt, pienemmät kuljetuskulut, ei nostokalustoa
- Turvaa asennuksesi – kannet voidaan kiinnittää heti – kaapelisi ovat turvassa.
Aseman perustus Ultima Connect-tuotteilla, satelliitit Modula-kaivoilla ja kaapelit Multiduct-kaapelinsuojakanaviin. Päälle asennuslevyt.
Kaivot:
Modula 300x300x600, Modula 450x450x600, Modula 600x600x600
Asennuslevyjä saatavilla eri valmistajien latausasemille: Yleis (esim. 5229140 450x450 Yleis Ø50), Schneider, Kempower, Ekoenergetyka, Autel, Efacec, Sicharge.

PROtrough
PROtrough on innovatiivinen, kevyt ja paloturvallinen kaapelisuojausjärjestelmä, joka tarjoaa modernin vaihtoehdon perinteisille betonikanaville juna-, kevytrautatie-, raitiovaunu- ja sähköverkoissa. PROtrough-sivuseinät ovat uskomattoman vahvoja, ja täytemateriaali vaikuttaa niihin vain vähän.
PROtrough täyttää EN124-standardin mukaiset pystysuoran kuormituksen A15-luokan vaatimukset. Kaapelikouru on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista (GRP), ja se täyttää kaikki eurooppalaiset palosuojausvaatimukset, myös tunneleita ja asemia koskevat määräykset.
Yksi henkilö voi nostaa ja asentaa PROtrough-kourun käsin käsittelyä koskevien määräysten mukaisesti. Pienen painonsa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta sekä aika että kustannukset vähenevät.
Ainutlaatuiset edut, jotka tarjoavat tehokkaan kaapelisuojausjärjestelmän:
- Kevyt rakenne
- 5 kertaa kevyempi kuin betoni.
- Huomattavasti suurempi lujuus kuin kestomuovisilla kaapelihyllyillä.
- Täyttää kaikki tärkeimmät eurooppalaiset palonkestävyysvaatimukset.
- Ei lämpövaikutuksia eikä lämpölaajenemista
- Laaja valikoima lisävarusteita tekee järjestelmästä joustavan ja helppokäyttöisen
PROtrough 350
Melbye esittelee PROtrough 350:n – uusimman sukupolven komposiittikourun, joka on kehitetty vastaamaan pohjoismaiden tiukkoja vaatimuksia.
Huippukapasiteetti – 142 % suurempi tilavuus
Turvallinen – Kansi varustettu turvallisella ¼-kierroksen lukituksella
Joustava asennus – Knock-out-läpiviennit mahdollistavat helpon kaapelien sijoittelun
Kestävä kiinnitys – Vakaa ankkurointi ja useita kiinnitysvaihtoehtoja
Vaativiin olosuhteisiin – Saatavilla ajokelpoisella kannella, joka kestää 12,5 tonnia
Raskaisiin asennusympäristöihin tarjoamme lisäksi valurautakansia, joiden ansiosta raskaatkin ajoneuvot voivat ajaa niiden yli. Mustat valurautakannet sulautuvat asfalttiin ja luovat selkeitä ylityspaikkoja rautateillä.