Etusivu
MILWAUKEE®n M18 ONEHCCT60-kaapelikenkäpuristin

MILWAUKEE®n M18 ONEHCCT60-kaapelikenkäpuristin

MILWAUKEE® on jatkuvassa kehityksessä työkalujen käytettävyyden ja luotettavuuden parantamiseksi. Erityisesti eri ammattiryhmille suunnatuille koneille on jatkuvaa tarvetta ja kysyntää. Samaan akkujärjestelmään (M12™ & M18™) suunnitellut koneet helpottavat työkalujen hankintaa entisestään.

Tästä hyvä esimerkki on uusi sähköasentajille suunnattu MILWAUKEE®n M18 ONEHCCT60-kaapelikenkäpuristin.

Puristusliitoksissa liitoksen laatu on erittäin tärkeässä asemassa, johon koneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota. Voimakas ja nopea 60 kN:n giljotiinipuristus takaa laadukkaat ja luotettavat puristukset. Puristuspään 350 asteen kääntyvyys ja LED-kohdevalaistus helpottavat myös olennaisesti työskentelyä hankalissa paikoissa.

MILWAUKEE® laajentaa työkaluvalikoimaansa jatkuvasti, kohdistaen erikoistyökaluja ja tarvikkeita eri ammattiryhmille.

MILWAUKEE® onkin kehittänyt yhteistyössä Ouneva Groupin kanssa ”R22 OU/KRF”-puristuspakat, jotka täyttävät Ounevan PK/PKK- standardin. 

R22 OU/KRF-pakat ovat sertifioidut kuparikaapelien puristamiseen ja liitokset ovat testattu veto-, lämpö- ja mekaanisin testein.

Alumiinin puristukseen löytyy myös omat pakkansa (DIN22, AL), mutta ilman sertifikaattia.

Työkalu on myös yhteensopiva yleisimpien markkinoilla olevien U-leukojen kanssa. Yhteensopivuus kannattaa tarkistaa lähimmältä MILWAUKEE®-edustajalta.

Koneen kompaktia kokoa ja nopeutta ovat kehuneet niin yrittäjät kuin verkonrakentajatkin, joten tähän tuotteeseen kannattaa tutustua alan piireissä.

Ounevan kaapelikengät ja MILWAUKEE® puristustyökalut – varma ja testattu yhdistelmä verkonrakentajille

Sähköverkon rakentamisessa jokainen liitos ratkaisee. Laadukas lopputulos syntyy oikean tuotteen, oikean työkalun ja oikean asennustavan kokonaisuudesta. Tähän tarpeeseen Ouneva ja MILWAUKEE® tarjoavat yhdessä testatun, turvallisen ja asentajalle vaivattoman ratkaisun.

 

Ounevan kuparikaapelikengät ja -liittimet

Ounevalla on kaksi eri kuparikaapelikenkäsarjaa PKD ja PK, joista PKsarja on paksummalla seinämävahvuudella varustettu ja yleisimmin käytetty vaihtoehto kuparikaapeleiden liittämiseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ne on valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitettu elektrolyyttisesti tinalla. Ounevan kaapelikengät ja muut liitintuotteet valmistetaan kotimaassa Tuupovaarassa, mikä mahdollistaa niiden nopeat toimitukset, tasaisen laadun ja kilpailukykyisen hinnoittelun. 

yhdessä oikean asennustavan kanssa varmistavat, että Ounevan kuparikaapelikengillä ja -liittimillä tehty liitos kestää mekaanisen rasituksen ja täyttää luotettavasti sähköverkon vaatimukset. MILWAUKEE® puristustyökaluilla on viralliset hyväksynnät Ounevan puristettaville liittimille, kuten ja kuparikaapelikengille, ja osalle .

 

Laaja valikoima hyväksyttyjä puristusleukoja ja työkaluja

Yhteistyö MILWAUKEE®:n kanssa ja muiden työkaluvalmistajien kanssa varmistaa, että Ounevan kuparikaapelikengät ja -liittimet ovat käytettävissä laajalla valikoimalla asentajien suosimia työkaluja mukaan lukien MILWAUKEE® M18sarjan puristintyökalut.

Hyväksynnät perustuvat Ounevan omiin vetotesteihin, joita suoritetaan myös ulkoisena palveluna asiakkaille esimerkiksi silloin, kun samassa kaapelikengässä käytetään useampaa johdinta tai halutaan varmistua liitoksen mekaanisesta lujuudesta. Asiakas saa testistä raportin, joka käy sellaisenaan esimerkiksi standardihakemuksiin. Otathan yhteyttä Ounevan myyntiin, jos haluat testauttaa työkalujasi Ouneva-tuotteiden kanssa!

Tiesitkö, että jo yli 300:lle Ounevan liitintuotteelle ml. PK- ja PKD-sarjan tuotteille on laadittu  (EPD, Environmental Product Declaration)? EPD:stä löydät standardoitua tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sen elinkaaren ajalta, esimerkiksi kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy tuotteen valmistuksesta, käytöstä ja hävittämisestä.