Sylvanian Otao Linear on monipuolinen ja tyylikäs toimisto- ja myymäläympäristöjen valaisin.
Modulaarinen rakenne ja useat lisätarvikkeet antavat lähes rajattomasti käyttökohteita. Tehovalinnat DIP-kytkimellä suoralle valonjaolle ja suoralle/epäsuoralle valonjaolle tuovat vaihtoehtoja tilan valaisuun. Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli on tilattavissa erikseen. Otaossa on 50 mm kapea suulakepuristettu alumiiniprofiilirunko mustana tai valkoisena. Optiikan vaihtoehdot ovat opaali ja mikroprisma häikäisysuoja sekä valkoinen, musta ja mattahopea heijastin.
- Pinta-asennettava, lisätarvikkeilla ripustettavissa
- Valotehokkuus max. 145 lm/W
- Valovirta suora valonjako: max. 3100–3500 lm (optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
- Valovirta suora/epäsuora valonjako: max. 4500–5050 lm (optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
- Värilämpötila valittavissa 3000/4000 K
- Värintoisto CRI80
- Matala häikäisyarvo UGR<19
- Valaistuksenohjaus: ON/OFF ja DALI
- Vakiopituus 1147 mm, rungon leveys 50 mm
- Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli tilattavissa lisätarvikkeena, ylävalomoduuli valitaan häikäisysuojatyypin mukaan
- Lisätarvikkeita: jonoasennuskiinnike, seinäasennuskiinnikkeet ja valaistut kulmakappaleet (opaali)
- Elinikä 102 000 h L80
- Takuu 5 vuotta