Nestor Cablesin Cca-paloluokan täyttävien kaapeleiden tuoteperhe C-Proof on nyt täydentynyt 2-parisella KJAAM-HF-instrumentointikaapelilla.
Cca-paloluokan kaapeleita käytetään vaativissa asennuskohteissa kuten hätäpoistumisteillä ja lääkintätiloissa, joten C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan niiden ominaisuuksia palon aikana.
KJAAM-HF C-Proof -instrumentointikaapeli
KJAAM-HF C-Proof on paloluokan Cca instrumentointikaapeli automaatio-, prosessinohjaus- ja audiojärjestelmiin. Soveltuu digitaalisille ja analogisille signaaleille. KJAAM-HF C-Proof voidaan asentaa sisätiloihin ja myös ulos kaapelikouruihin.
Standardit
- Testaus EN 50289-x-x, EN 50290-x-x
- Palotekninen käyttäytyminen Cca -s1,d1,a1
Rakenne
- Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7×0,29 mm.
- Eristys: kiinteä PE, LSZH ulkokerros.
- Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla. Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet valkoisia.
- Yksi, kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
- Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla.
- Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali.
- Kaikki valokuitu- ja kuparikaapelimme ovat halogeenittomia.