OBOn UDHOME-lattiarasiat täydellisiin sähkö- ja tietoverkkoliitäntöjen asennuksiin, monipuoliset kalustusmahdollisuudet
UDHOME-lattiarasiavalikoima koostuu kompakteista, nelikulmaisista lattiarasioista, jotka voidaan täydellisinä asennusyksikköinä asentaa kaikkiin lattiatyyppeihin. Lattiaan asennettuina rasioista näkyvät vain pinnantasaiset reunat ja metallipinnat. UDHOME-lattiarasioita on saatavana ruostumattomasta teräksestä ja puhtaasta messingistä.
Oikean lattia-asennusjärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa on otettava huomioon mm. seuraavat asiat:
- asennustekniset vaatimukset
- arkkitehtonisen rakennussuunnitelman vaatimukset
- organisatoriset vaatimukset ja käyttömääritykset
- turvallisuustekniset vaatimukset
Vaatimusten ja pinnoitteiden mukaisesti lattiarasiat soveltuvat kuivapuhdistettaviin lattioihin kuten kokolattiamatot sekä myös märkäpuhdistettaviin lattioihin kuten PVC-, kivi-, laatta tai parkettilattiat. Eri kokojen, mallien ja materiaalien monipuolisuuden ansiosta ne ovat joustava ratkaisu erilaisiin tiloihin.
UDHOME-koristetepinnat: valittavissa on kuusi trendikästä ja laadukasta koristepintavaihtoehtoa.
Kaikki UDHOME-lattiarasiat täyttävät EN 50085-2-2:2008 –standardin.
UDHOME ONE:
Matalaan valuun, pienin ja kestävin, kuivapuhdistettava, myös harjareunaisena
UDHOME2:
Säädettävä asennustuet mahdollistavat kannen sulkemisen, rasian ollessa täysin varustettuna, kuivapuhdistettava, myös harjareunaisena
UDHOME4:
Saatavana erilaisia esiasennuksina, mahdollistaa projektikohtaiset vaatimukset, kuiva/märkäpuhdistettava
UDHOME9:
Suurin rasia, monipuoliset käyttömahdollisuudet, saatavana erilaisia esiasennuksina mahdollistaa projektikohtaiset vaatimukset, kuivapuhdistettava
Videolinkki:
Lisätietoa:
OBO Bettermann Oy