Phoenix Contactin uudet XT-riviliittimet nyt Soneparin valikoimassa!

Phoenix Contactin uudet XT-riviliittimet nyt Soneparin valikoimassa!

XT-riviliittimessä käytetty Push-X-tekniikka mahdollistaa työkaluvapaan liitännän pääteholkilla tai ilman, joka mahdollistaa jopa 50 % nopeamman kytkennän perinteiseen riviliittimeen verrattuna. XT-riviliittimessä on esiviritetty jousi, joka laukeaa, kun johdin työnnetään liitinpesään. Riviliittimet toimitetaan valmiiksi esiviritettynä, joten ne ovat heti kytkentävalmiita. 

XT-riviliitinsarjasta löytyy 1,5–16 mm² 1 ja 2-kerrosliittimet, 2, 3 tai 4 kytkentäpisteellä. 6–16 mm² liittimissä kytkentä tehdään liittimen sivusta ja pienemmissä päältä. Sarjaa täydentyy lähiaikoina 3-kerros- ja toiminnallisilla liittimillä. 

XT-sarja soveltuu 0,34–25 mm² johtimille. 1,5 mm² liittimeen voidaan kytkeä jopa 0,34 mm² johdin ilman pääteholkkia (HUOM: luokan 6 erittäin hienosäikeinen johdin vaatii pääteholkin). Huomioitavaa XT-liittimen käytössä on normaalia pidempi 10 mm kuorintapituus. Tämä tulee huomioida myös pääteholkkia käytettäessä, jonka tulee olla vähintään 10 mm pitkä.