Minimalistinen Pixo on alumiinirunkoinen kohdevalaisin ilman erillistä liitäntälaitekoteloa ja näkyviä ruuveja. Se tuottaa erittäin tarkan valonsäteen laadukkaan linssinsä ansiosta, joka on vaihdettavissa. Peruslinssin (36°) lisäksi mukana toimitetaan kaksi linssiä (24° ja 54°). Pixossa on korkea energiatehokkuus, jopa 133 lm/W, vaativiin kohteisiin valotehosta tinkimättä. Pixo on ihanteellinen myymälä-, näyteikkuna ja museo- sekä galleriavalaistukseen. Saatavana ON/OFF ja DALI-malli mustana ja valkoisena.
- ON/OFF-mallien yhteensopivuus mm. Global Trac, Unipro, Sylvania OneTrack ja Erco
- DALI-mallien yhteensopivuus mm. Global Trac Pulse, Unipro Control DALI ja Sylvania OneTrack DALI
- Valaisimen liitäntälaite on sisäänrakennettu kiskoon asennettavaan virranottimeen
- Parannettu lämmönkestävyys ja jäähtyvyys
- Kolme kokoa: LED 14W (Small), 31W (Medium) ja 39W (Large)
- 1650–5175 lm
- Max. 133 lm/W
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K
- Värintoistoindeksi CRI90
- Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345° ja kallistuskulma 90°
- Ei himmennettävä ON/OFF sekä DALI-mallit Small ja Medium
- Elinikä 120 000 h L70
- Takuu 5 vuotta