nVENT Raychem-lämpökaapelit valmistaa nyt Chemelex
nVENT Raychem on nyt Chemelex. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on uudet sähköpostiosoitteet, kotisivut ja tuotepakkausten ulkonäkö tulee muuttumaan vuoden 2025 aikana. Korkealaatuisia Raychem lämpökaapeleita valmistetaan edelleen rakennusteollisuuteen ja teollisuuden vaativimpiinkin lämmitystarpeisiin pitkällä kokemuksella.
Tunnistatko nimen Chemelex? Jos näin on, saatat tietää, että Chemelex oli yritys, joka perustettiin vuonna 1957 tuottamaan Cellotherm "lämmityspaperia". Chemelexin perusti norjalainen tiedemies Robert Smith-Johannsen. Muutamaa vuotta myöhemmin Raychem osti sen ja alkoi käyttämään tuotemerkkinä Chemelexiä Raychemin lämpökaapelivalikoimassa. Chemelex muutettiin Raychemiksi hieman ennen 2000 luvun alkua. Suomeen Raychem tuli jo vuonna 1978. Yritysmuutosten myötä nimi on matkan varrella vaihtunut, mutta samat laadukkaat kaapelit ovat olleet suomalaisten saatavilla jo kohta 50 vuoden ajan.
ETL FrostGuard tuoteperhe laajenee
Vesijohtojen sulanapidon tuttuun FrostGuard- tuotesarjaan on nyt tullut seitsemän uutta pituutta 30-100 m välille (80 m ja 100 m ainoastaan putken päälle). FrostGuard-kaapeleita on aiemmin saanut pituuksina 2 - 25 m. Pakkaus sisältää valmiiksi päätetyn itsesäätyvän ETL-lämpökaapelin, johon on valmiiksi kytketty 2 metrin kylmäkaapeli sekä maadoitettu pistotulppa (IP44). Uudet pituudet toimitetaan uusissa ympäristöystävällisissä pakkauksissa. 2-25 m lisäksi uudet ETL FrostGuard pituudet löytyvät Soneparilta!