Rittal IT-Seinäkotelo AX 3-osainen – Innovatiivinen ratkaisu verkonrakennukseen vaativissa olosuhteissa!

Rittal IT-Seinäkotelo AX 3-osainen – Innovatiivinen ratkaisu verkonrakennukseen vaativissa olosuhteissa!

Rittal on tuonut markkinoille uuden IT-seinäkotelomalliston; AX 3-osainen

Kotelo on suunniteltu täyttämään teollisuuden, IT-sektorin ja sähköalan vaatimukset. Tämä monikäyttöinen kotelo suojaa IT- ja verkkolaitteita vaativissa ympäristöissä, mutta sopii myös toimistokohteisiin. Kotelon ehdottomia etuja ovat käyttäjäystävällisyys, joustava asennus sekä muokattavuus. Laadukas rakenne ja lukittava kahva takaavat erinomaisen suojan luvattomalta pääsyltä.

 

Uuden kolmiosaisen AX-kotelon rakenne koostuu seinäosasta, kääntyvästä keskiosasta ja käyttöovesta. Tämä tekee asennuksista ja muutoksista nopeita ja vaivattomia sekä laitteiden edestä että takaa. Seinäosa tarjoaa moninaisia kaapelointimahdollisuuksia ja koteloa voi kalustaa Rittalin runsaalla lisävarustevalikoimalla. Keskiosassa on 19" säädettävä asennustaso, mikä tarjoaa joustavuutta IT-komponenttien asennukseen.

 

Rittalin AX 3-osainen on loistava valinta verkotuskohteisiin, joissa arvostetaan turvallisuutta, laatua ja käytännöllisyyttä. Koteloita on saatavilla eri kokoisina. Korkeudet 345-1012mm (6-21U), syvyydet 373-673mm. Koteloiden leveys on standardi 600mm.

 

Seinäkotelo AX, 3-osainen 6U

  • Sähkönumero: 72 385 42
  • Koko (LxKxS): 600x345x373 mm
  • Rittalin tuotekoodi: 2260630

 

Seinäkotelo AX, 3-osainen 21U

  • Sähkönumero: 72 385 61
  • Koko (LxKxS): 600x1012x673 mm
  • Rittalin tuotekoodi: 2262160

Teksti ja kuvat: Rittal Oy