Saattolämmityksen suunnittelu ei ole salatiedettä mutta yllättävän usein siinä turvaudutaan arvaamiseen. Valitaan summassa kaapeli ymmärtämättä sitä, että väärin mitoitettu lämpökaapeli saattaa aiheuttaa pakkastalvella kiireen, kun tehtaan putket jäätyy.
Ensin lasketaan putken lämpöhäviöt ja ne korvataan lämpökaapelilla
Saattolämmityksen suunnittelu on helppoa, kun työkaluna on TraceCalc Pro suunnitteluohjelma. Ohjelmalle kerrotaan putken lähtötiedot kuten esim. putken halkaisija, eristepaksuus, haluttu lämpötila, ympäristön lämpötila jne. Ohjelma laskee putken lämpöhäviöt ja ehdottaa annettujen kriteerien täyttävää lämpökaapelia. Ohjelma kertoo putken lämpötilat ilman termostaattia sekä termostaatin kanssa. Ohjelmalla voi mitoittaa myöskin ATEX putkistot sekä säiliöt.
Oikeat lähtötiedot ovat kriittisen tärkeitä onnistumiselle. Ei ole pitkä aika siitä, kun asentajalta oli pyydetty 20W/m kaapelia ”normaaliin sulanapitoon”. Pitkän selvittelyn jälkeen mitoitimme kohteen TraceCalc Pro ohjelmalla, ja todellinen lämpötarve oli 40 W/m +50˚C:ssa sekä putkessa oli ajoittainen 110 ˚C lämpötila. Jos perusteellista taustatyötä ei olisi tehty, lopputulos olisi epäonnistunut pahoin, kertoo Eero Laurila Raychem (Chemelex).
Raychem (Chemelex) tarjoaa veloituksetonta yrityskohtaista koulutusta TraceCalc Pro ohjelman käyttöön. Koulutus kestää n. 3 tuntia riippuen siitä, mitä aihealueita halutaan erityisesti painottaa. Koulutusta tarjotaan myöskin sadevesijärjestelmien sulanapitoon Raychem Certified PRO kurssilla. Kurssilla suunnitellaan kohde, valitaan energiaa säästävä ohjaus sekä varmistetaan, että kaikki osaavat tehdä jatkot ja päätteet. Veloitukseton koulutus kestää 3 tuntia. Koulutukseen voi ilmoittautua Sonepar avainasiakasmyyjälle.
TraceCalc Pro ohjelmalle kerrotaan putken lähtötiedot. TraceCalc Pro laskee putken lämpöhäviöt, lämpötilat ja ehdottaa sopivaa lämpökaapelia.