Mittaa enemmän ja häiritse vähemmän PFUW-pantatyyppisellä virtausanturilla.
Tämä innovatiivinen anturi soveltuu monille eri nesteille, kuten öljylle, pakkasnesteelle, kemiallisille nesteille, vedelle ja juomille. PFUW-virtausanturi ei aiheuta painehäviötä, tukkeutumista tai vuotoja, ja se on helppo asentaa vain kahdella pannalla ja kahdella ruuvilla. Käyttäjäystävällinen pistematriisi LCD-värinäyttö ja 90º käännettävä näyttö tarjoavat selkeän visualisoinnin.
Etuja
- Vältä kosketusta nesteen kanssa ja jätä ongelmat taakse - Ei painehäviötä. Ei tukkeutumista. Ei vieraita aineita putkistossa. Ei putkityötä. Ei vuotoja. Ei paineiskuja.
- Pistematriisi LCD-värinäyttö ja 90º käännettävä näyttö.
- Tunnistusmenetelmä: ultraäänimenetelmä
- Nimelliset virtausalueet: 0 - 100 l/min
- Lähtö: IO-Link, NPN/PNP tai analoginen (jännite/virta)
- Toistettavuus: +2,0 % F.S.
- Kulutus: 85 mA tai vähemmän
- IP65/IP67