Etusivu
Tarkkaa logistiikkaa ja turvallisia nostoratkaisuja – Soneparin Asennusnostopalvelu

Tarkkaa logistiikkaa ja turvallisia nostoratkaisuja – Soneparin Asennusnostopalvelu

Joustavasti, ammattitaitoisesti ja luotettavasti – Soneparilta.

Aurinkopaneelien ja muiden suurten komponenttien asennus vaatii paitsi teknistä osaamista myös tarkkaa logistiikkaa ja turvallisia nostoratkaisuja. Soneparin asennusnostopalvelu on suunniteltu vastaamaan näihin vaatimuksiin – joustavasti, ammattitaitoisesti ja luotettavasti.

Miksi valita asennusnostopalvelu?

  • Tehokkuus: Nostot ja kuljetukset hoituvat yhdellä tilauksella, mikä nopeuttaa projektin etenemistä.
  • Turvallisuus: Kaikki nostot toteutetaan huolellisesti huomioiden suojavyöhykkeet, sääolosuhteet ja turvallisuustoimenpiteet asiakkaan määritysten mukaisesti
  • Kokonaisratkaisu: Palvelu kattaa nostokaluston ja kuljetukset. Työmaasuunnittelu on asiakkaan vastuulla – Soneparin henkilöstö avustaa tarvittaessa.

 

Näin se toimii Kun tilaat tuotteet Soneparilta asennusnostopalvelun kanssa, toimitus ja nosto hoituvat samalla kertaa. Tämä tarkoittaa, että komponentit saadaan suoraan asennusvalmiina katolle – ilman erillistä varastointia tai ylimääräisiä siirtoja.

Tekniset edellytykset

  • Nostokorkeus jopa 30 m
  • Nostolaite: ajoneuvonosturi
  • Nostettava taakka: kyvykkyydet nostettavan taakan painon ja etäisyyden perusteella, 30 metriin asti 960 kg
  • Turvallisuus: suojavyöhykkeet, varottavat johdot, ohikulkijat
  • Säärajoitus: tuulen nopeus max 12 m/s noston aikana

Hyödyt projektillesi

  • Vähentää asennusvaiheen riskejä
  • Parantaa aikataulujen hallintaa
  • Helpottaa asentajien työtä ja nopeuttaa projektin valmistumista

👉 Tilaa asennusnostopalvelu ja varmista, että projektisi etenee sujuvasti alusta loppuun.

 

Teksti, kuvat ja video: 
Minna Juvonen
Sonepar Suomi Oy