Soneparilta löydät markkinoiden kattavimman valikoiman laadukkaita pien- ja keskijännitekaapelivarusteita.
Valikoimamme vahvuudet:
1. Laadukkaat ja testatut tuotteet: Soneparin kaapelivarusteet ovat osoittaneet luotettavuutensa. Yli 40 vuoden käyttöhistoriamme on vahva todiste sitoutumisestamme ja päätöksestämme tarjota vain parhaita ratkaisuja asiakkaillemme.
2. Laaja valikoima: Suomen laajin ja kattavin valikoima pien- ja keskijännitekaapelivarusteita. Useimmat tuotteet löytyvät suoraan varastostamme, mikä tarkoittaa nopeampaa toimitusaikaa ja parempaa palvelua.
3. Tilaustuotteet Tuupakasta: Sonepar Tuotesarjoista vastaava yksikkö Vantaan logistiikkakeskuksessa pystyy kokoamaan tilaustuotteita tarpeidesi mukaan, myös pikaisessa aikataulussa. Tämä mahdollistaa räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisen asiakkaillemme nopealla toimituksella.
4. Laaja käyttöalue: Kaapelivarusteillamme on laajat käyttöalueet, mikä mahdollistaa tuotteiden joustavan ja monipuolisin käytön eri ratkaisuissa.
5. Helppokäyttöinen kaapelivarustehaku auttaa löytämään tarvitsemasi tuotteet.
6. Suomenkieliset asennusohjeet varustepakkauksessa tekevät asennusprosessista sujuvaa ja helppoa.
7. Tekninen tuki ja varaosat: Kaapelivarusteille on saatavilla kattava tekninen tuki ja tarvittaessa myös varaosia. Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille ensisijaisen tärkeää.
8. Asennuskoulutukset: Teemme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa, näin sinun saatavilla on laadukkaita asennuskoulutuksia kaapelivarusteiden oikeaoppiseen käyttöön ja asennukseen.
9. Työkalut ja tarvikkeet: Laajasta varastovalikoimastamme löydät myös kaapelivarusteiden asennuksessa tarvittavat työkalut ja muut tarvikkeet.
Päätteet
Kutistepäätteet 10-36 kV: City-sarjan päätteet tarjoavat luotettavat ratkaisut kaupunkiympäristöön poikkipinnoille 25 - 800 mm2.
City-sarjan tuotteet:
• IXSU ja OXSU F 5121J(M), 5131J(M), 5141J ja 3131J
• XVK(U)PC 33300, 43095(M), 43240(M) ja 43300
• XVK(U)P 39… ja 49… AHXCMK-HF -tyyppisille kaapeleille
• XVKW(U) 59120M…59800M AHXAMK-W 30 kV
Country-sarjan IXSU ja OXSU F EHS, EHM ja EHL-päätteet ovat kustannustehokas valinta keskusköydettömille 25- 240 mm2 AHXAMK-WP kaapeleille maaseutuolosuhteissa.
Jatkokset
City-Sarja: Käyttämällä City-sarjan tuotteita varmistat jatkoksen rakenteen vastaavan kaapelin rakennetta.
• Ruuviholkilliset 10…20 kV XVRWM 49… + XVRMO 1…, pakkauksetsoveltuvat myös sekajatkoksiin
• Ruuviholkillinen täsmäjatkos 10…20 kV XVRWL 49240 AHXAMK-W 3×95…240 mm² 10 ja 20 kV -kaapeleille
• Jatkos puristettaville liittimille XVRW 49… +XVRO 1…
• Saatavilla erikoisjatkokset esim. vesistökaapelijatkokset
• Ruuviholkilliset XVRWM 59… + XVRMO 100_/30v2 AHXAMK-W 3×70…3×1×1000 mm² 30 kV kaapeleille
Classic-sarja: Ruuviholkilliset täsmäjatkokset 20 kV kV XVRWLH 49… AHXAMK-WP 3×25…240 mm² 20 kV kaapeleille.