Steinel IS 240 DUO -liiketunnistin on tehokas ja monipuolinen PIR-liiketunnistin, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tunnistimessa on 240° tunnistuskulma ja jopa 12 metrin tunnistusetäisyys, mikä mahdollistaa laajan alueen valvonnan. Se voidaan asentaa seinälle tai nurkkaan, ja mukana tulevat peitelevyt mahdollistavat tunnistusalueen tarkemman säätämisen. Tunnistimen hämäryystaso ja kytkentäaika ovat portaattomasti säädettävissä, mikä tekee siitä erittäin joustavan erilaisiin valaistusratkaisuihin.
Liiketunnistin on valmistettu UV-kestävästä muovista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Se reagoi liikkuviin lämmönlähteisiin, kuten ihmisiin, ja sen mukana tulevat haitat mahdollistavat tunnistusalueen rajaamisen. Tunnistin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi ajoteiden, terassien ja puutarhojen valvontaan.
Tuote on helppo asentaa ja se toimii luotettavasti erilaisissa sääolosuhteissa. Steinel IS 240 DUO -liiketunnistin on saatavilla sekä valkoisena että mustana versiona, ja sen takuu on kolme vuotta.
IS 2140 ECO valkoinen PIR-liiketunnistin
- PIR-tunnistimien toimintakulma 240°, tunnistusetäisyys maks. 12 m
- Asennuskorkeus 1,8 – 4,0 m
- Avauskulma 180°
- IP54
- Pinta-asennus, seinäasennus
- Valkoinen snro