Etusivu
STJK-jakokaapit – suunniteltu Suomen vaativiin olosuhteisiin

STJK-jakokaapit – suunniteltu Suomen vaativiin olosuhteisiin

Stera Technologies Oy:n ja Sonepar Oy:n yhdessä kehittämä STJK‑jakokaappisarja on kehittynyt entisestään vastaamaan alan kasvaviin vaatimuksiin ja kentältä tulleisiin käytännön kokemuksiin. Lopputuloksena on ratkaisu, joka yhdistää luotettavan rakenteen, helpon asennettavuuden ja Suomen olosuhteisiin suunnitellun kestävyyden.

 

Uusin päivitys – parempi yhteensopivuus ja joustavampi asennus

1200 mm korkeisiin kaappeihin lisätyt kiskoston toiset kiinnitysreiät mahdollistavat 850 mm korkean kaapin kiskostokorkeuden hyödyntämisen myös vaihtokohteissa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa olemassa olevat kaapelipituudet asettavat rajoitteita – nyt kaapin voi silti vaihtaa 1200 mm korkeaan versioon ilman kompromisseja.

 

Laaja mallisto laadukkaasta alumiinista – kestävyyttä ja keveyttä

STJK-mallisto tarjoaa vaihtoehtoja 630 A ja 1250 A -luokissa. Kaapit valmistetaan Paimiossa Stera Technologies Oy:n tehtaalla sileästä 2 mm AlMG3-alumiinista, joka yhdistää keveyden, korroosionkeston ja pitkän käyttöiän. Kaapit jauhemaalataan säälle kestäviksi, vakiosävyinä RAL 7008 ja RAL 7024 – muut värit saatavilla tilauksesta.

Asennustyötä helpottaa se, että ovi ja etupiena ovat irrotettavissa ilman työkaluja. Lisäksi kaksoiskatto ohjaa kondenssiveden tehokkaasti takaseinälle ja rakenteeseen integroitu ilmanvaihto parantaa laitteiston toimintavarmuutta.

 

Mallisto pähkinänkuoressa

STJK-Z 630A

  • K000–K3 leveydet
  • Kaappikorkeus 850 mm, jalustan kanssa 1850 mm
  • ABB 630 A / IP20 Z‑kiskosto
  • Kevyt mutta kestävä alumiinirakenne
  • Yhteensopiva ABB ZLBM -tuotteiden kanssa
  • K000K1: yhtenäinen jalusta + kaappi -rakenne
  • K2K3: erillinen jalusta (kuumasinkitty teräs)
  • Väliaikaisliitäntäaukot valmiina
  • Perusmallissa kolmiokaralukko
  • Muokattavissa eri lukitusvaihtoehdoilla ja aurauskepillä

Tämä malli on erinomainen ratkaisu kohteisiin, joissa kompakti koko ja helppo asennettavuus ovat avainasemassa.

 

STJK-ZK 630A 

  • K00–K3 leveydet
  • 1200 mm korkea kaappiosa, jalustan kanssa 2200 mm
  • ABB 630 A / IP20 Z‑kiskosto
  • Yhteensopiva ABB ZLBM -tuotteiden kanssa
  • Erittäin helppo käsitellä ja asentaa
  • Jalusta hankittavissa erikseen
  • Sama kestävä AlMG3-rakenne
  • Kolmiokaralukko vakiona
  • Muokattavissa eri lukitusvaihtoehdoilla ja aurauskepillä

Tämä malli tarjoaa lisäkorkeutta ja enemmän asennustilaa samalla STJK-sarjan keveydellä ja käytettävyydellä.

 

STJK-ZK 1250A

  • K1–K3 leveydet
  • 1200 mm korkea kaappiosa
  • ABB 1600 A / IP20 Z‑kiskosto
  • Yhteensopiva ABB ZLBM -tuotteiden kanssa
  • Väljät asennustilat suunniteltu ammattilaisten toiveiden mukaan
  • Kaappi on suunniteltu vaativimpien likaantumisluokkien mukaan
  • Erittäin kevyt ja helppo käsitellä
  • Muokattavissa eri lukitusvaihtoehdoilla ja aurauskepillä

STJK 1250A -mallisto on ratkaisu, kun tarvitaan luotettavuutta ja pitkää elinkaarta kovissakin käyttöympäristöissä.

Muistakaa tutustua myös muihin Stera Technologies Oy:n tuotteisiin, kuten 19” rack kaappeihin sekä ALJK jakokaappi ratakaisuihin. Löydät nämä tuotteet helposti Sonepar Shopista.