Etusivu
Start eco Waterproof — erinomaista suorituskykyä edullisesti

Start eco Waterproof — erinomaista suorituskykyä edullisesti

Start eco Waterproof tuo erinomaisen suorituskyvyn autotalleihin, varastoihin ja pienteollisuuden kohteisiin. IP65- ja IK08-luokitukset takaavat pitkäikäisen käytön. Teho ja valovirta säädetään helposti DIP-kytkimillä, ja kytkimillä myös valitaan lämmin, neutraali tai kylmän valkoinen värilämpötila 3000/4000/65000 K.

Asennus on helppoa pituussuunnassa liikuteltavien, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden avulla. Polykarbonaattirunko ja -kupu varmistavat kestävyyden. Pakkaukseen sisältyy ripustuskoukku, ilkivallan kestävät ruuvit sekä lisätiivisteet. Tuotteella on viiden vuoden takuu.

  • Pinta- tai ripustusasennettava
  • Kaksiteho-ominaisuus: teho, valovirta ja värilämpötila valittavissa
  • 600 mm (1200/2400 lm)
  • 1200 mm (2400/4800 lm)
  • 1500 mm (3000/6000 lm)
  • Korkea valotehokkuus 150 lm/W
  • Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000/4000/6500K
  • Avauskulma 120 °
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C – 40°C
  • Runkoleveys 87,5 mm
  • Kaapelointi 3x2,5 mm2 ketjutettava
  • Elinikä 56 000 h
  • Takuu 5 vuotta

Lisätietoja: Feilo Sylvania Finland Oy, 09 5421 2100, sylvania.fi