Televes 19" räkkikaapit nopeaan toimitukseen Soneparilta
Televesin 19″ tietoliikennekaappien valikoima Soneparin keskusvarastolla on kasvanut merkittävästi. Suoraan varastosta toimitettavat koot ovat 6+2RU, 8+2RU, 13+2RU, 15+2RU ja 18RU. Lisäksi saatavilla tarvikkeita erilaisista paneeleista pyöriin ja tuulettimiin.
Asennusta helpottavia yksityiskohtia
Televes kaapit on suunniteltu erittäin helpoiksi asennusvaihetta ja käyttöä silmällä pitäen. Esimerkiksi käännettävä ja irroitettava etuovi ja takaovi (mallista riippuen) sekä irrotettavat sivupaneelit tekevät niin asennuksesta kuin ylläpidosta sujuvaa. Kaapin ylä- ja alaosissa on läpiviennit kaapeleita varten.
Kaappien edessä ja takana on 19 tuuman kiskot, joita voi säätää syvyyssuunnassa. Tämä helpottaa erilaisten paneelien ja laitteiden asennusta, kun saadaan etu- tai takapuolelle lisätilaa kaapeloinnille tai lisäosille.
Tietoliikennekaappien ilmanvaihto on tärkeää kaapissa olevien laitteiden toiminnan ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Hyvä ilmanvaihto auttaa jäähdyttämään laitteet ja estämään ylikuumenemista. Tuuletusaukot mahdollistavat ilman virtauksen kaapissa. Jos kaappiin asennettu laitteisto tarvitsee erillistä jäähdytystä, kaapin yläosaan voidaan kiinnittää lisävarusteina toimitettavia tuulettimia.
“Hyllyt, pyörät, CAT- ja kuitukytkentäpaneelit, virtajakopaneelit, kaapeliohjurit, harjasläpiviennit. Esimerkiksi kaikki nämä lisätarvikkeet ovat saatavilla Televes laitekaappeihin. Kaikkiin asennuksiin löytyy ratkaisu”, Paananen neuvoo.
Televes laitekaappeihin löytyy runsas valikoima lisävarusteita. Lisävarusteiden avulla voidaan helpottaa kaapelointia sekä useiden kaappiin sijoitettavien laitteiden asennusta.www.finnsat.fi
Televes räkkikaappeja käytetään aktiivisten tai passiivisten laitteiden kotelointiin. Laitteet ovat näkyvissä lasin takaa, mutta teräksinen, lukittava rakenne suojaa niitä. Kaapit sopivat serveri-, valokuitu-, datakaapeli- tai koaksiaalikaapeliasennuksiin ja mahdollistavat eri tekniikoiden ryhmittelyn yhteen kaappiin.
“Televesin laitekaapit ovat mukautettavissa ja skaalattavissa käyttäjän tarpeisiin, oli kyseessä sitten ristikytkentä, kameravalvontatallennin tai vaikka AV-ohjauskeskuksen asennus”, myyntijohtaja Jani Paananen Finnsatilta kertoo.
Aina asennukseesi sopivan kokoinen
Monipuolinen valikoima sisältää sekä seinä- että lattia-asennuksiin soveltuvia laitekaappeja. Televes räkkikaappien korkeusvaihtoehdot 6U– 42U ja syvyydet 450 mm–1000 mm välillä. Leveyden suhteen vaihtoehtoja on kaksi: 600 mm ja 800 mm.
Räkkikaapit ovat lujia ja kestäviä, ne on valmistettu teräksestä, pinnoite perustuu polyesterihartseihin ja lyijyttömään pigmenttiin. 450 mm syvien seinä/lattiakaappien kantavuus on 60 kg ja 600/800/1000 mm syvät lattiakaapit kantavat jopa 1000 kg kuorman.
Televes tietoliikennekaapit toimitetaan joko valmiiksi kasattuina tai kokoamattomina. Valmiiksi kokoonpantuna ja kuormalavaan kiinnitettynä toimitettu kaappi mahdollistaa nopean käyttöönoton.
Osissa toimitettava malli helpottaa toimitusta kohteisiin, joihin kokonaisen kaapin toimitus on haasteellista.

Televes