Tuhannet tyytyväiset rivi- ja kerrostalot Suomessa vastaanottavat televisiosignaalinsa Avant –vahvistimella. Televisiolähetykset päivittyivät HD-aikaan ja Avant päivittyi versioon 12 Pro. Uutta on esimerkiksi palkintoja voittaneen suunnittelun lisäksi ohjelmointi Bluetooth-yhteydellä.
Televesin Avant on huippusuosittu M65 määräyksen mukainen ohjelmoitava päävahvistin haravaverkon kohteisiin. Se on juuri sopiva kerrostaloihin, rivitaloihin ja isompiin kiinteistöihin sekä useampia asuntoja sisältävien rakennusten yhteisantenniverkkoasennuksiin.
Tuhannet ja tuhannet tyytyväiset taloyhtiöt Suomessa käyttävät yhteisantenniverkon päävahvistimenaan Televesin Avanteja. Suureen suosioon on monta hyvää syytä; suuri vahvistus, riittävästi tuloja, takuuvarma toiminta ja helppo käyttöönotto sujuvalla ohjelmoinnilla.
Televes Avant 12 Pro on ohjelmoitava päävahvistin, jolla voit säätää tasot kanavanippukohtaisesti. Yhteensopiva DVB-T2 ja DVB-T signaalien kanssa. Voit ohjelmoida vahvistimeen 32 kanavanippua ja säätää kaikkien kanavanippujen tasot erikseen.
Vaivaton ohjelmointi nappia painamalla tai Bluetooth-yhteydellä
Mullistavan nopea ja helppo perusasennus tapahtuu automaattisella ohjelmoinnilla. Painat vain yhtä nappia. Vahvistin hakee automaattisesti kaikki vahvistimelle tulevat DVB-T2/T-kanavat jokaisesta VHF/UHF-tulosta. Voit sitten valita näistä teknisiltä arvoiltaan riittävät kanavaniput jaettaviksi antenniverkkoon.
Tarkempi ohjelmointi hoituu nyt langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Asentaja voi kätevästi säätää vahvistimen asetuksia älypuhelimellaan tai tabletillaan, oli kyseessä sitten Android- tai iOS-laite. Ilmaisen Televes A-Suite ohjelmiston avulla voi määrittää tarkasti esimerkiksi tarvittavat kanavanippusuodatukset, lähtötasot ja tulojen jännitteensyötöt.
Sisäänrakennettu digitaalinen kanavanvaihtaja
Avantin sisäänrakennetun kanavanvaihtajan avulla voit määritellä vastaanotettavat kanavaniput ja tarvittaessa muuttaa niiden taajuutta. Samalla voit suodattaa tarpeettomat kanavaniput pois. Siirtämällä vierekkäisillä kanavapaikoilla olevia kanavanippuja vähemmän ruuhkaisille taajuuksille voidaan signaalin laatua parantaa koko antenniverkossa.
Kanavanvaihtajasta on suuri apu myös silloin, kun tapahtuu kanavapaikkojen vaihdoksia. Kiinteistöissä vältytään kanavanvaihtoa hyödyntämällä kaikkien televisiovastaanottimien uudelleenviritykseltä, joka voi isommassa kiinteistössä olla todella hankalaa.
AGC – reaaliaikainen automaattinen vahvistuksensäätö
Vahvistimen AGC-toiminto (automaattinen vahvistuksen säätö) vahvistaa heikkoja ja vaimentaa voimakkaita signaaleja saaden aikaan teoreettisesti optimaalisen tason uloslähtevälle signaalille. Automaattinen LTE-suojaus 5G (694MHz) - 4G (790 MHz) jokaiselle tulolle.
Asennusraportti taloyhtiön huoltokirjaan
Televes Avant -laitteen asennusparametrit on helppo muuntaa PDF-tiedostoksi, jonka voi esimerkiksi tulostettuna liittää taloyhtiön huoltokirjaan. A-Suite -sovelluksella saat säädetyistä asetuksista ja mittauksista kattavan asennusraportin PDF-muodossa. Kun asennuksen tiedot ovat tallessa, laitteiden asianmukainen ylläpito käy helpommin.
Ohjelmoitava päävahvistin Avant12-PRO