Esittelyssä TRILUX twenty3 sarjan uusin tulokas – pylväsvalaisin 2375. Valaisimet on suunniteltu ulkoalueiden valaisimeen, esimerkiksi asuinalueille, puistoihin ja kevyenliikenteen kulkuväylille. Valittavissa kaksi eri valonjakoa, pyörähdyssymmetrinen sekä asymmetrinen. Valaisimet ovat asennettavissa sekä Ø 76 mm että Ø 60 mm pylväisiin ja erillisellä adapterilla Ø 42 mm pylväisiin. Suositeltava asennuskorkeus 3–5 m.
Valaisimissa on DIP-kytkimet värilämpötilan ja tehon säätöön: 3000 / 4000 K ja 35W 5000lm / 22W 3200lm. Valaisimet on varustettu 6 m asennuskaapelilla ja ovat heti valmiita asennettavaksi.
Tekniset tiedot:
- kaksi optiikkaa: pyörähdyssymmetrinen ja ASYM
- 35W: 5000lm / 22W: 3200lm, max 145 lm/W
- 3000 / 4000 K
- asennus pylväisiin: Ø 76 mm, Ø 60 mm, erillisellä adapterilla Ø 42 mm
- suositeltu asennuskorkeus: 3–5 m
- asennuskaapeli: 6 m
- koko: Ø 300 mm x 450 mm
- väri: antrasiitti RAL703
- IP66, IK08
- -35°C - +40°C
- ENEC-hyväksytty
- Takuu 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu
- SYM: 4517215 ja ASYM: 4517214