Saksalainen HENSEL on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun koteloihin ja rasioihin. Kestävyyden lisäksi tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja miellyttäviä asentaa.
Innovatiiviset rasiat ja kotelot ovat paras valinta etenkin kosteisiin, likaisiin tai lämpimiin ympäristöihin, ja ne soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. HENSELin valikoima on laaja, ja erilaisilla rasioilla ja koteloilla saadaan juuri haluttu kokonaisuus helposti ja tyylikkäästi. Tuotevalikoima myös kasvaa ja kehittyy jatkuvasti.
Nyt HENSEL on tuonut markkinoille aiemman kokovalikoiman lisäksi uuden, aiempia pienemmän jakorasian. ENYCASE DK-sarjan uusi pienin on moneen tilanteeseen juuri sopivan kokoinen. Uusi tuote on saatavilla kahdessa eri värissä, harmaana ja mustana.
Uusi jakorasia tarjoaa kaikki samat edut, kuin muutkin HENSEL-jakorasiat. Se on loistava valinta helppoon, nopeaan ja turvalliseen asennukseen teollisuuteen ja kaupallisiin sovelluksiin, myös ankarissa ympäristöolosuhteissa. HENSELin pienimpänä vakioliitäntärasiana se soveltuu useimpiin asennuksiin enintään 2,5 mm2 asti sisätiloissa ja suojattuna ulkona. Asennusvaihtoehdot ovat joustavat ja johdotuksille on hyvin tilaa.
Tuotteessa on integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ja yksi kalvotiiviste on rasian pohjassa (Ø 6,0–13,0 mm). Kuten kaikissa HENSEL-kytkentärasioissa, kaapelin läpivienti onnistuu helposti laatikon pohjan läpi integroidun elastisen kalvon kautta. Kansi on sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita. Asennus on yksinkertainen mukana tulevan ulomman liitäntäosan ansiosta.
Jakorasian mitat ovat 84 x 84 x 55 mm. Suojausluokka on IP66. Iskunkestävyys IK 07.
Tuotteet:
Jakorasia, tyhjä kotelo, IP66, 84x84x55mm, harmaa DK0100G
Jakorasia, tyhjä kotelo, IP66, 84x84x55mm, musta DK0100B