Älykkäät Wiser Exxact yhdistelmätermostaatit

Älykkäät Wiser Exxact yhdistelmätermostaatit

Wiser-yhdistelmätermostaatti yhdistää älykodin lämmityksen muuhun älykotijärjestelmään.

Termostaatti soveltuu sähköisen ja vesikiertoisen lämmityksen tilanne- sekä automaatio-ohjaukseen Wiser by SE-sovelluksen kautta.

Toiminnot:

  • Suora käyttö laitteesta (ei vaadi sovellusta), asennus + lämmön säätö Vain huonelämpötilan mittaus
  • Vain lattialämpötilan mittaus
  • Huonelämpötilan mittaus ja lattialämpötilan rajoitus Lapsilukko
  • Lattian tyypin valinta Minimi/maksimilämpötilan asetus Ajastus/tilanneohjaus/automaatiot Avoimen ikkunan tunnistus
  • Boost-toiminto nopeaan lämmitykseen

 

  • Käyttöjännite: AC 230V 50Hz
  • Kuormitettavuus: Max 16A (sulkeutuva kosketin)
  • Virrankulutus valmiustilassa: Max 0.4W Vaatii nollajohdon
  • Lämpötilan säädön tarkkuus: +/- 0.5°C (4...30°C välillä) Lämpötilan mittaustarkkuus: 0.1°C (näyttö 0.5°C tarkkuudella) Pistematriisinäyttö (kirkkaus säädettävissä sekä piilotettavissa)
  • Tuetut lattiasensorit: 10, 12, 15, 33, 47 (kOhm nimellisarvolla 25°C) Suojaluokka II
  • Ylijännitesuojausluokka III Impulssijännite 4kV Käyttölämpötila 0...40°C
  • Huonekosteus max 90% ei kondensoituva
  • Lämmitystehon arvon asetus ja kulutuksen historian seuranta Kapasitiiviset hipaisupainikkeet
  • Suojausluokka IP31

Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.
Lattia-anturi ei sisälly pakkaukseen, katso sähkönumero

Kaikkien toimintojen käyttö vaatii Wiser-sovelluksen, internet- yhteyden sekä keskusyksikön.
 

Enemmän kuin pelkkä älytermostaatti

Wiser älykotijärjestelmän avulla saa lisää mahdollisuuksia lämmityksen ohjaamiseen. 

Helposti! 

Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Pudota asunnon lämpötilaa POISSA- tilalla langattomalla painikeella tai sovelluksella mistä vain!
  • Ennakoi auringonvalon vaikutus huonelämpöön ja ohjaa lämmitystä sekä verhomoottoreita samanaikaisesti. Tai laita termostaatti töihin ja ohjaamaan myös verhoja!
  • Optimoi kylpyhuoneen kuivatus kosteustunnistimen automaattisesti laukaisemalla BOOST-toiminnolla (+2°C, 30min-3h)
  • Jätä oikeasta kotonaololämpötilasta huolehtiminen liiketunnistimen huoleksi tai saa ilmoitus lämmön laskiessa oven tai ikkunan jäätyä auki

Teksti ja kuvat: Schneider Electric