Energian saatavuushaasteista syntyviin sähkökatkoihin kannattaa varautua. Järjestelmät kannattaa suojata katkoksista syntyvien, mahdollisten prosessivirheiden varalta. Ammattimainen toteutus tehdään käyttämällä kaapeleiden, johtimien ja pneumatiikkaosien suojaukseen soveltuvaa järjestelmää.
Ennen valintaa selvitä nämä asiat
Ennen suojaus- ja eristysmateriaalien valintaa tulee selvittää, onko kyseessä:
- Kiinteä vai dynaaminen kohde (max. kääntösäde).
 - Mitkä ovat ympäristön normaalit käyttöolosuhteet.
 - Mikä on suojauksen tarve mm. mekaanista rasitusta, lämpötilaa ja kemikaaleja vastaan.
 - Onko kyseessä ATEX-tila?
 - Tarvitseeko miettiä sähkömagneettista yhteensopivuutta?
 - Mikä on tarvittava tilavuus, johon suojattavien osien osalta sekä mahdolliset lisälaajennukset.
 - Mitä hyväksyntävaatimuksia on?
 
Suojausvaihtoehtoja staattisiin ja dynaamisiin kohteisiin
Soneparilta löydät soveltuvat suojaletkut ja liittimet myös vaativiin kohteisiin niin muovisina ja metallisina kuin näiden taivuteltavina ja liikkeeseen soveltuvina yhdistelminä.
Metallisia suojaletkuja löytyy:
- galvanoituna,
 - ruostumattomana (AISI 304, AISI 316),
 - alumiinisena ja
 - pronssisena.
 
Metalliletkut voi eristää mm. nailonilla tai PVC-tiivisteellä.
Ulkovaipan suojaukseen asennuskohteesta riippuen soveltuvia materiaaleja ovat:
- PVC
 - TPU
 - TPE
 - TPO
 - PE
 - Silikoni
 - Metalli punosta (AISI 304)
 
Mikäli on tarvetta täysin räätälöityihin asiakasratkaisuihin, kauttamme löytyy asiantuntijoita ja kattava toimittajien verkosto. Kysy lisätietoja omalta myyjältäsi.
Teksti:
Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija
Sonepar Suomi Oy
Julkaistu 2.1.2023