Etusivu
Suomen sähkönkulutus ja tuotanto on tuplaantumassa

Suomen sähkönkulutus ja tuotanto on tuplaantumassa

Suomen tavoitteena on olla tulevaisuudessa puhtaan energian suurvalta. Suomen sähköntuotanto on vähintään tuplaantumassa seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja siihen tarvitaan monipuolista ja ympäristöystävällistä energiapalettia.

 

Lisääntyvä tuuli- ja aurinkotuotanto vastaavat kasvavaan kulutukseen, mutta myös ydinvoimaa tarvitaan lisää. Tulevaisuudessa Suomessa energiaa tuottavat suurten ydinvoimalaitosten lisäksi myös pienydinreaktorit eli SMR-modulaariset reaktorit. Ensimmäistä SMR-pilottilaitosta rakennetaan jo Helsinkiin: Steady Energyn LDR-50-reaktori alkaa tuottamaan kaukolämpöä Salmisaaren hiilivoimalan alueella.

Myös Suomen sähkönkulutukselle ennustetaan voimakasta kasvua. Sähkönkulutus voi kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä noin 150 TWh:n. Sähkön kulutusta lisäävät mm. teollisuus, datakeskukset, sähköistyvä kaukolämpö eli sähkökattilat sekä jossain määrin myös autoilun sähköistyminen.

Suomen kilpailukyvylle ensiarvoisen tärkeää on, että täällä on riittävästi saatavilla puhdasta energiaa kilpailukykyiseen hintaan. Ne ovat kilpailukykytekijöitä, jotka houkuttelevat investointeja ja yrityksiä Suomeen. Tässä paletissa myös vesivoiman merkitys korostuu entisestään sähköistyvässä maailmassa.

SMR-laitosten kehitystä nopeuttaa niiden monikäyttöisyys. Pienydinvoimalaa voidaan käyttää sähköntuotannon lisäksi mm. erilaisissa sähköverkon joustopalveluissa, kaukolämmön tuotannossa, meriveden puhdistamisessa, monissa teollisuuden prosesseissa ja puhtaan vedyn valmistuksessa.

Sähkövarastojen määrä kasvaa. Ne toimivat joustavina akkuina, jotka reagoivat sekunnin murto-osassa taajuuden muutoksiin, eli pitävät sähköverkon taajuuden vakaana. Jos taajuus laskee, varasto syöttää sähköä verkkoon, ja jos taajuus nousee, se ottaa sähköä vastaan.

Suomessa kovasti kaipailtu talouskasvu edellyttää sitä, että investointiympäristö on kunnossa ja turvallinen. Energiamurros ja ilmastotavoitteiden täyttyminen tarvitseekin mm. vahvaa sähköverkkoa, osaamista, vähähiilistä energiaa, uskottavuutta sekä vahvaa ilmastosuunnitelmaa ja energia- ja ilmastostrategiaa.

Teknologinen kyvykkyys onkin ehdoton kilpailuvalttimme mm. teollisuuden vihreässä siirtymässä. Energiamurros antaa uusia mahdollisuuksia osaajille ja edelläkävijäyrityksille sekä uusille korkean lisäarvon tuotteille.

Teollisuuden, liikenteen sekä infrastruktuurin sähköistyminen luo Suomelle valtavasti mahdollisuuksia. Kysyntä luo tarjontaa, eli sähköä käyttävä yhteiskunta mahdollistaa investoinnit uuteen energiantuotantoon. Siksi kaikki pullonkaulat on poistettava niin sähkön kysynnän kuin tarjonnan vastuullisessa lisärakentamisessa. Jos haluamme säilyttää elintasomme ja hyvinvointimme, Suomen on oltava muutoksen edelläkävijä. 

Lue Soneparin Sähköverkkotuotteet-esite .

 

Sonepar Suomi Oy, Pohjois-Suomen aluejohtaja Seppo Mustonen

Kuva: AdobeStock

Julkaistu 29.7.2025