Oulussa rakentuu turvallisia, terveellisiä ja toimivia hoitotiloja, kun yliopistollisen sairaalan rakennuskantaa päivitetään. Uuden sairaalan B-rakennuksen toteutuksesta vastaavassa allianssissa sähköurakointia toteuttaa Caverion Suomi Oy, jonka aloitteesta räätälöitiin riviliitinkotelo erityisen avoimella yhteistyöllä Spelsberg Oy:n ja Soneparin (aikaisemmin SLO) kanssa.
Ouluun nouseva sairaalakokonaisuus on osa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin OYS2030 -uudistusohjelmaa. Mittavassa hankkeessa OYSin koko kiinteistökanta korvataan uusilla, turvalliset, terveelliset ja toimivat hoitotilat tarjoavilla rakennuksilla.
Vaiheittain valmistuvan sairaalakokonaisuuden uusi päärakennus käsittää neljä taloa. Tässä kirjoituksessa käsittelemme näistä toisena rakennettavaan B-taloon räätälöityä rivinliitinkoteloa.

Tyypillisesti erikoistuote tuleekin juuri sairaalan kaltaiseen kohteeseen. Oulussa yhden kotelon läpi kulkee useampia järjestelmiä ja kotelolle voi olla muitakin erityisvaatimuksia, joita ei pysty vakioratkaisulla toteuttamaan. -Vaikka räätälöintejä tehdään yleensä isommille erille, mitään yleispätevää sääntöä tähän ei kuitenkaan ole. Joten aina kannattaa kysyä, vinkkaa Spelsbergin toimitusjohtaja Teemu Seppälä poikkeavia ratkaisuja metsästäville.

Teemun / Spelsbergin vinkit räätälöintiprojektin aloitukseen
- Kysy rohkeasti neuvoa SLO:n myyjältä. Spelsbergiltä löytyy laaja valikoima koteloita, joihin voidaan tehdä erilaisia aukotuksia, merkintöjä tai valmistaa kytkentävalmiita ratkaisuja.
- Myös erityistoiveet kotelon värin suhteen on mahdollista toteuttaa tarpeiden mukaan.
- Spelsbergin vahvuus on erilaisissa muovisissa rasioissa ja koteloissa.
- Kysyvä harvemmin eksyy, joten ole rohkeasti yhteyksissä!
Tukkurin myyjältä löytyi halu ratkaista asiakkaan ongelma
Jari Ruuskan yritykset löytää sopivaa kumppania riviliitinkotelon räätälöinnille eivät tuottaneet toivottua tulosta, joten hän otti SLO:n avainasiakasmyyjä Ari Raistakkaan yhteyttä.
– SLO:n rooli projektin käynnistymisessä oli merkittävä, sillä Arilla ei mennyt sormi suuhun, vaikka moni muu taho oli jo ehtinyt kieltäytyä. Myyjän halu auttaa asiakasta oli ilmeinen ja se jeesasi minua todella paljon, kiittelee Jari.
Myyjän tuotetuntemus ja hyvät toimittajasuhteet toimivat siltana projektin etenemisessä. – Ari osasi kääntyä puoleemme, koska hän tiesi Spelsbergin valmiudesta vakiotuotteiden räätälöintiin, muistelee Teemu omalta osaltaan projektin alkua.
Teemu kiittelee SLO:n myyjien teknistä osaamista ja ammattitaitoa: – Ari ja myöhemmin myyntipäällikkö Niko Pirkola olivat hyvin ajan tasalla ja pitivät kuvan asiakkaan tarpeesta selkeänä. Heiltä tuli projektin aikana hyviä kehitysehdotuksia. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta on ehdottomasti SLO:n vahvuuksia, korostaa Teemu.
Avoimella yhteistyöllä vältyttiin yllätyksiltä
– Voisin sanoa, että avoin keskustelu oli tässä projektissa avaintekijä. Kun saman suunnittelupöydän ääressä istuivat SLO, Spelsberg ja Caverion, niin yksityiskohdat ja määrittelyt olivat tarkempia ja saimme selkeämmän kuvan tarpeesta. Suoralla ja avoimella kommunikaatiolla vältimme rikkinäisen puhelimen ilmiön, tuumailee Teemu.
Hyvien keskusteluyhteyksien ansiosta isoja yllätyksiä ei tullut. Suurimpana haasteena oli saada tuote vastaamaan suunnitelmaa ja samalla soveltumaan käyttöön. Suunnittelussa mietittiinkin paljon, miten kaikki läpiviennit saatiin mahtumaan koteloon.
Myös Caverionin sähköprojektipäällikkö Jari liputtaa avoimien puhekanavien etuja. – Onneksi pystyimme keskustelemaan suoraan myös Spelsbergin kanssa. Asioiden läpivienti oli näin helpompaa, koska yhteydenottoja oli suunnitteluvaiheessa paljon, painottaa Jari.
Viimeistely varmistettiin koeasennuksella
Kotelon suunnittelussa koon optimointiin käytettiin aikaa, sillä sairaalan ahtaassa välikatossa ylisuurelle kotelolle ei ollut tilaa, mutta sen piti olla sen verran iso, että kiinnitys on tukeva. Näiden syiden takia kotelon piti olla hyvin täsmällisen kokoinen. – Onneksi löysimme yhteistyöllä optimaalisen ratkaisun, toteaa Jari.
Räätälöidystä kotelosta tehtiin vielä mallikappale, jolla Caverion varmisti kohteen valvojan kanssa tuotteen sopivuuden ja että suunnitelmat oli ymmärretty kummassakin päässä samalla tavoin.

Mikä yritys?
Caverion perustettiin kesäkuussa 2013, kun silloinen YIT jakautui kahdeksi pörssiyhtiöksi. Caverion tarjoaa palvelut rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaarelle: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Caverionilla on 225 toimipaikkaa kymmenessä maassa ja työntekijöitä on yli 14 000.
Spelsberg on sähköteollisuuden johtavia yrityksiä ja sillä on 118 vuoden kokemus sähköasennusten ja rakennustekniikan aloilta. Valikoima käsittää tällä hetkellä pitkälti yli 5000 hyvin saatavissa olevaa tuotetta, esimerkiksi jakorasiat, moduulikotelot, keskuskotelot, riviliitin-, mittari- ja teollisuuskotelot. Spelsberg toimii maailmanlaajuisesti omien tytäryhtiöiden ja myyntikumppaneiden kautta. Yritys työllistää kaikkiaan noin 450 henkilöä.
SLO Oy on 2.5.2022 alkaen Sonepar Suomi Oy