Etusivu
Pistorasiakeskus tärkeässä roolissa Bolidenin suurinvestointikohteen sähköistyksessä

Pistorasiakeskus tärkeässä roolissa Bolidenin suurinvestointikohteen sähköistyksessä

Porin merellisissä maisemissa Mäntyluodossa sijaitsee rakennus, jolta ei kokoa tai näköä puutu. 

Sataman yhteydessä, vain metrien päässä merestä valmistui massiivinen investointikohde, jolla parannetaan merkittävästi Boliden Harjavallan rikasteiden käsittelyä satamassa. Rakennusteknisessä sähkönjakelussa tässä kohteessa huolehtivat UTUn sähkökeskukset, joista pinseri-pistorasiakeskukset ovat suuressa roolissa.

Suurinvestoinnilla kohti ympäristötehokkuutta

Nyt kun projekti on valmistunut, voidaan rikasteiden punnitus ja näytteenotto tehdä heti laivasta purkamisen jälkeen satamassa. Ennen samat asiat suoritettiin junakuljetuksen jälkeen 50 kilometrin päässä Harjavallassa. Vuoden 2023 alussa valmistunut kohde sisältää uuden punnitus- ja näytteenottolaitoksen sekä uuden rikastevaraston. Suurinvestoinnilla tähdätään ympäristötehokkaaseen ja kilpailukykyiseen toimintaan markkinoilla.  

Kohteen mittakaavasta ja rakennusprojektista kertoo se, että rikastevarasto on yli 250 metriä pitkä ja neliöitä valmiille kohteelle kertyi huimat 17 000. Rikastetta voidaan säilöä varastossa jopa 150 000 tonnia. 

Pinseri sähköistää rikasteen käsittelyn toimintaa nyt ja jatkossa

Massiivinen projekti sai kumppanikseen teollisuusautomaation ja sähköistyksen ratkaisutoimittajan Insta Automation Oy:n. Yritys toimitti projektiin prosessisähköistyksen sekä instrumentoinnin suunnittelun. Lisäksi Insta Automation toimi projektissa sovellussuunnittelussa ja asennusvalvonnassa niin rakennus- kuin prosessisähköistyksessäkin. 

Työmaalle tilattiin UTUn mallistosta 40 kpl pinseri pistorasiakeskuksia, joita käytetään suurimpien työkoneiden sähköistäjänä sekä rakennusaikana väliaikaisasennusten liittämiseksi sähköverkkoon. Pinsereitä on asennettu monipuolisesti niin sisä- kuin ulkotiloihin niin, että ne ovat helposti käytettävissä. 

  • Rakennustyömaan aikana pinsereitä käytettiin yllättävän paljon, ja kun varsinainen toiminta rikastevarastolla alkoi, pistorasiakeskuksia on käytetty alueen yleisessä sähköntarpeessa, missä sitten tarve syntyykään, esim. huoltotöiden aikana, kertoo projekti-insinööri, Tomi Valli, Insta Automation Oy 

Tomi Valli, Insta Automation Oy

Äärimmäiset olosuhteet vaativat kestäviä tuotteita

Kun ollaan meren äärellä ympäri vuoden, pitää kaikkien satamakohteeseen tilattavien tuotteiden kestää äärimmäisiä sääolosuhteita. Siksi tuotteen valinnassa pitää olla tarkkana.

  • Tuotetta valittaessa tärkeintä on sen kestävyys, helppo huollettavuus sekä varaosien saanti. Pinsereiden laatuun, kestävyyteen ja helppoon asentamiseen olemmekin olleet tyytyväisiä. Hyvänä lisänä tietenkin se, että pinserit ovat täysin kotimainen ja jopa paikallinen tuote, Tomi Valli toteaa.

 

Pinseri-pistorasiakeskus on yksinkertaisen näppärä tuote varsinkin työmaaolojen sähköistykseen. Ne on suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin ja kestävät niin hankalat sääolosuhteet kuin vaativat ympäristöolotkin. Se on helppo asentaa erilaisiin kohteisiin ja asentamisen jälkeen käyttö sujuu mutkitta. 

  • Pinsereitä on tilattu juurikin erityisen vaativiin käyttökohteisiin, kuten kostean säätilan satamiin, pölyäviin halleihin tai teollisuuslaitoksiin. Mallistosta löytyy rosterinen versio, joka kestää erityisen hyvin hankalia olosuhteita kestäen käytössä ns. isältä pojalle, UTUn tuotepäällikkö Juha Kakko kertoo.

 

löydät Soneparin varastovalikoimasta sähkönumeroväliltä 3436800–3436821

 

Teksti ja kuvat UTU Oy