Valmiit Hagerin lattiarasiapakkaukset ovat olleet jo vuosia helpottamassa suomalaisen sähköasennusmarkkinan arkea. Tilaaminen ja suunnittelu on helppoa, kun perustana toimii yksi tuotekoodi, jolla saat lähes kaiken tarvittavan. LARA-valikoima on sisältänyt aiemmin pintavaluun asennettavat pyöreät R02- sekä nelikulmaiset Q02-, Q06- ja Q12-pakkaukset erilaisin muovi- ja metallikansiversioin.
Lattiarasiapakkausten sarja täydentyy kahdella tuotteella
Nyt sarja täydentyy kahdella tuotteella, jotka soveltuvat kuivapuhdistettavien lattioiden ontelolaatta-asennuksiin ja korotettuihin pinnoitettaviin lattioihin. Näistä pienemmässä Q06-versiossa on varaus kuudelle 45 x 45 mm mitoitetulle kalusteelle. Rasia edellyttää 205,5 x 205,5 mm asennusaukon lattiaan. Suuremmassa Q12-versiossa on varaus kahdelletoista 45 x 45 mm kalusteelle, edellyttäen 250,5 x 250,5 mm asennusaukon. Pakkaukset sisältävät valmiiksi lattiarasiakannen, onteloasennuskauluksen ja kojerasiat vedonpoistimineen kalustusta varten. Erikseen tarvitset vain pistorasiat ja rasiat data- ja AV-liitynnöille, jotka saat tilattua kätevästi kattavasta Hager gallery-kalustesarjasta.
Lattiarasiat kiinnitetään lattiapintaan tukevasti, pohjastaan avonaisen asennuskehyksen avulla. Lattiarasian kantta voidaan säätää kehyksettömästi lopullisen lattiapinnan tasolle 5–22 mm asennuskehyksestä ylöspäin. Ontelolaatan ontelo tai lattian välitila voidaan hyödyntää johtoreittinä lattiarasiaan ja siitä eteenpäin kytkettäville kaapeleille. Tämä on oiva apu kohteissa, joissa pintavalua ei voida kasvattaa perinteisemmän asennustavan tarpeisiin. Lattiarasiakannessa on 15 mm syvennys lattiapinnoiteasennusta varten. Tämä mahdollistaa myös paksumpien kivi-, matto- ja puupinnoitteiden asennuksen kanteen. Lattiarasiakannet itsessään on valmistettu kulutusta kestävästä ruostumattomasta teräksestä.
LARA-lattiarasiapakkausten edut:
- Helppo tapa toteuttaa lattiajakelu
- Tilaaminen ja suunnittelu vaivatonta – perustana yksi tuotekoodi
- Monipuolinen valikoima ontelolaatta-, korotettu lattia sekä pintavaluasennuksiin
- 2, 6 ja 12 kalusteen versiot valittavissa tarpeen mukaan