OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 70W 4Y super E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

70 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 W

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE40

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 70 W

  • Valovirta - 6400 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899415416

Sähkönumero

4835530

Toimittajan tuotenumero

4052899415416

Tukkuerä

12

Lampputeho:

70 W

Valovirta:

6400 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valotehokkuus:

91 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Kokonaispituus:

155 mm

Halkaisija:

36 mm

Kasvivalaistus:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

77 kWh

Lamppumerkintä:

muu

NAV-T 70W SUPER 4Y E27 FLH1 OSRAM

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan