Etusivu

OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 250W 4Y super E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 W

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 250 W

  • Valovirta - 33200 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300024417

Sähkönumero

4835534

Toimittajan tuotenumero

4050300024417

Tukkuerä

12

Lampputeho:

250 W

Valovirta:

33200 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valotehokkuus:

132 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Kokonaispituus:

257 mm

Halkaisija:

47 mm

Kasvivalaistus:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

267 kWh

Lamppumerkintä:

T14

VIALOX NAV-T SUPER 4Y 250 W SUPER 4Y VIALOX NAV SUPER 4Y
SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen