TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, sininen - RNF3000-39/13-1200-6 1,2m/kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 39 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 13 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
3000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052301460
Sähkönumero
5230146
Toimittajan tuotenumero
5677822004
Tukkuerä
10
Kutistamaton sisähalkaisija:
39 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
13 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
sininen
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Ohutseinämäinen sininen kutisteletku, 1200 mm
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan