TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, sininen - RNF3000-9/3-1200-6 1,2m/kpl

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

9 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 9 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 3000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052301422

Sähkönumero

5230142

Toimittajan tuotenumero

5677792003

Tukkuerä

500

Kutistamaton sisähalkaisija:

9 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

3 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

sininen

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

1.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.75 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Ohutseinämäinen sininen kutisteletku, 1200 mm

Ohutseinämäinen sininen kutisteletku, 1200 mm

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan