OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 1000W/D/S kaapeli

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

1000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1000 W

  • Valovirta - 90000 lm

  • Kanta - K12s-36

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 6100 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321525475

Sähkönumero

4834770

Toimittajan tuotenumero

4008321525475

Tukkuerä

10

Lampputeho:

1000 W

Valovirta:

90000 lm

Kanta:

K12s-36

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

6100 K

Lampun muoto:

muu

Valon väri:

861

Halkaisija:

41 mm

Kokonaispituus:

187 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

8000 h

Valotehokkuus:

90 lm/W

Lamppujännite:

125...125 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P15

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1100 kWh

POWERSTAR HQI-TS 1000 W/D/S PRO

POWERSTAR HQI-TS 250-2000 W
Putkenmuotoiset, kaksikantaiset monimetallilamput.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan