OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 2000W/D/S kaapeli

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 2000W/D/S kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2000 W

  • Valovirta - 210000 lm

  • Kanta - K12s-36

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 6100 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300271682

Sähkönumero

4834780

Toimittajan tuotenumero

4050300271682

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2000 W

Valovirta:

210000 lm

Kanta:

K12s-36

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

6100 K

Lampun muoto:

muu

Valon väri:

861

Halkaisija:

41 mm

Kokonaispituus:

187 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

4500 h

Valotehokkuus:

105 lm/W

Lamppujännite:

190...190 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P15

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2145 kWh

POWERSTAR HQI-TS 2000 W/D/S POWERSTAR HQI-TS 250-2000 W
Putkenmuotoiset, kaksikantaiset monimetallilamput.

OSRAM OSRAM

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan