SIBA - Putkisulake aM 14x51 8A 690V - 5005807.8A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

14x51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22x58 mm

Nimellisvirta:

8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 8 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031055087

Sähkönumero

3056056

Toimittajan tuotenumero

5005807.8

Tukkuerä

10

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

8 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Keraaminen putkisulake, aM 14x51mm 8A 690V

Keraaminen putkisulake moottoripiirien suojaukseen, mitat: 14x51mm, käyttöluokka aM, nimellisjännite 690V