SIBA - Putkisulake gG 22x58 20A 690V - 5006008.20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
20 ATärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 20 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Nimellisjännite DC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031053205
Sähkönumero
3056031
Toimittajan tuotenumero
5006008.20
Tukkuerä
10
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
20 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Nimellisjännite DC:
690 V
Keraaminen putkisulake, gG 22x57mm 20A 660V
Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 22x57mm, nimellisjännite: 660V
Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 22x57mm, nimellisjännite: 660V